Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σώμα βαλβίδας PARKER B08-2-A6T, Μέγεθος σπειρώματος 3/8 ιντσών | AD7DBM 4DMN5

PARKER Σώμα βαλβίδας B08-2-A6T, Μέγεθος σπειρώματος 3/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7DBM Μοντέλο: B08-2-A6TCross Ref: 4DMN5

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€46.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤο σώμα της βαλβίδας
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Ύψος1"
Μήκος1.75 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας3000 psi
Αριθμός θέσεων2 Way
ΣΑΕ Straight Thread (In.)9 / 16-18
Μέγεθος νήματος3 / 8 "
Πλάτος1.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0945
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8481909060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ταιριάζει Αριθμός βαλβίδας (4DML6, 4DML7, 4DML8, 4DML9, 4DMN2, 4DMN3, 4DMN4)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΎψοςΜήκοςΥλικόΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγεθος νήματοςΠλάτοςΤιμή
Σώμα βαλβίδας PARKER B10-3-8T, Μέγεθος σπειρώματος 1/2 ίντσας | AD7DAT 4DMK5 Β10-3-8ΤΑτσάλι1.25 "2.5 "Ατσάλι5000 psi1 / 2 "2.63 "€145.44
Σώμα βαλβίδας PARKER B10-2-8T, Μέγεθος σπειρώματος 1/2 ίντσας | AD7DAU 4DMK6 Β10-2-8ΤΑτσάλι1.25 "2"Ατσάλι5000 psi1 / 2 "2"€81.81
Σώμα βαλβίδας PARKER B08-2-6T, Μέγεθος σπειρώματος 3/8 ιντσών | AD7DBN 4DMN6 Β08-2-6Τ-1"1.75 "Ατσάλι5000 psi3 / 8 "1.75 "€93.86
Σώμα βαλβίδας PARKER B08-3-A6T, Μέγεθος σπειρώματος 3/8 ιντσών | AD7DBP 4DMN7 B08-3-A6TΑλουμίνιο1"2.25 "Αλουμίνιο3000 psi3 / 8 "2.5 "€61.24
Σώμα βαλβίδας PARKER B08-3-6T, Μέγεθος σπειρώματος 3/8 ιντσών | AD7DBQ 4DMN8 Β08-3-6Τ-1"2.25 "Ατσάλι5000 psi3 / 8 "2.5 "€102.41
Σώμα βαλβίδας PARKER B10-2-A8T, Μέγεθος σπειρώματος 1/2 ίντσας | AD9PYM 4UA95 B10-2-A8TΑλουμίνιο2"1.25 "Αλουμίνιο3000 psi1 / 2 "2"€82.94
Σώμα βαλβίδας PARKER B10-3-A8T, Μέγεθος σπειρώματος 1/2 ίντσας | AD9PYN 4UA96 B10-3-A8TΑλουμίνιο2.63 "1.25 "Αλουμίνιο3000 psi1 / 2 "2.5 "€147.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Σώμα βαλβίδας B08-2-A6T, Μέγεθος σπειρώματος 3/8 ίντσας
€46.23 /μονάδα