Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER AVS30M20 Melt Blown Cartridge 10 Gpm 30 Micron - Πακέτο 6 | AD8ZVY 4NVA2

PARKER AVS30M20 Melt Blown Cartridge 10 Gpm 30 Micron - Πακέτο 6

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8ZVY Μοντέλο: AVS30M20Cross Ref: 4NVA2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€129.36 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚασέτα φίλτρου τήξης
Φίλτρο MediaΠολυπροπυλένιο
Ρυθμός ροής10 gpm
Ύψος20 "
Μέσα Dia.1-1 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση35 psi
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μικρόνια30
Εκτός Dia.2.437 "
Μειώνεισωματίδια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.2275
Ύψος πλοίου (cm)14.22
Μήκος πλοίου (cm)52.58
Πλάτος πλοίου (cm)20.83
Κωδικός ΕΣ8421210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Ρυθμός ροήςΎψοςΜέσα Dia.ΕίδοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.ΜικρόνιαPkg. Ποσ.Τιμή
PARKER AVS5M10 Melt Blown Cartridge 5 Gpm 5 Micron - Πακέτο 6 | AD8ZUQ 4NUZ2 AVS5M102.437 "5 gpm10 "1-1 / 16 "Κασέτα φίλτρου τήξης35 psi140 βαθμοί F56€63.96
PARKER AVS10M10 Melt Blown Cartridge 5 Gpm 10 Micron - Πακέτο 6 | AD8ZUR 4NUZ3 AVS10M102.437 "5 gpm10 "1-1 / 16 "Κασέτα φίλτρου τήξης35 psi140 βαθμοί F106€60.78
PARKER AVS20M10 Melt Blown Cartridge 5 Gpm 20 Micron - Πακέτο 6 | AD8ZUT 4NUZ4 AVS20M102.437 "5 gpm10 "1-1 / 16 "Κασέτα φίλτρου τήξης35 psi140 βαθμοί F206€60.78
PARKER AVS30M10 Melt Blown Cartridge 5 Gpm 30 Micron - Πακέτο 6 | AD8ZUU 4NUZ5 AVS30M102.437 "5 gpm10 "1-1 / 16 "Κασέτα φίλτρου τήξης35 psi140 βαθμοί F306€61.25
PARKER AVS75M10 Melt Blown Cartridge 5 Gpm 75 Micron - Πακέτο 6 | AD8ZUV 4NUZ7 AVS75M102.437 "5 gpm10 "1-1 / 16 "Κασέτα φίλτρου τήξης35 psi140 βαθμοί F756€57.79
PARKER AVS5M20 Melt Blown Cartridge 10 Gpm 5 Micron - Πακέτο 6 | AD8ZUW 4NUZ8 AVS5M202.437 "10 gpm20 "1-1 / 16 "Κασέτα φίλτρου τήξης35 psi140 βαθμοί F56€129.99
PARKER AVS10M20 Melt Blown Cartridge 10 Gpm 10 Micron - Πακέτο 6 | AD8ZUX 4NUZ9 AVS10M202.437 "10 gpm20 "1-1 / 16 "Κασέτα φίλτρου τήξης35 psi140 βαθμοί F106€124.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER AVS30M20 Melt Blown Cartridge 10 Gpm 30 Micron - Πακέτο 6
€129.36 /πακέτο