PARKER AD0400-35 Στεγνωτήριο αέρα μεμβράνης, 1/2 ίντσα NPT, 40 cfm, 150 psi Μέγιστη πίεση λειτουργίας, 120 μοίρες F Max Op Temp | CT7HNX 4HEP7

PARKER AD0400-35 Στεγνωτήριο αέρα μεμβράνης, 1/2 ίντσας NPT, 40 cfm, μέγιστη πίεση λειτουργίας 150 psi, μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 120 μοίρες F

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CT7HNX Μοντέλο: AD0400-35Cross Ref: 4HEP7

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,858.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγνωτήριο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.25
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
PARKER AD0200-35 Membrane Air Dryer, 1/2 Inch NPT, 20 cfm, 150 psi Max Op Pressure, 120 Deg F Max Op Op Temp | CT7HNW 4HEP6 AD0200-35€4,197.73
PARKER AD0010-35 Μεμβράνης στεγνωτήρας αέρα, 1/4 ίντσας NPT, 1 cfm, 150 psi Μέγιστη πίεση λειτουργίας, 120 μοίρες F Max Op Temp | CT7HNY 4HEP3 AD0010-35€1,579.29
PARKER AD0030-35 Στεγνωτήριο αέρα μεμβράνης, 1/4 ίντσας NPT, 3 cfm, 150 psi Μέγιστη πίεση λειτουργίας, 120 μοίρες F Max Op Temp | CT7HNZ 4HEP4 AD0030-35€2,060.74
PARKER AD0080-35 Membrane Air Dryer, 1/4 Inch NPT, 8 cfm, 150 psi Max Op Pressure, 120 Deg F Max Op Op Temp | CT7HPA 4HEP5 AD0080-35€2,933.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER AD0400-35 Στεγνωτήριο αέρα μεμβράνης, 1/2 ίντσας NPT, 40 cfm, μέγιστη πίεση λειτουργίας 150 psi, μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 120 μοίρες F
€5,858.25 /μονάδα