Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 8 C6LO-S Περιστρεφόμενο παξιμάδι αγκώνα ψευδάργυρος χάλυβας Orfs 1 / 2in | AB4DUE 1XDA2

PARKER 8 C6LO-S Περιστρεφόμενο παξιμάδι με αγκώνα ψευδάργυρο από χάλυβα Orfs 1/2 in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4DUE Μοντέλο: 8 C6LO-SCross Ref: 1XDA2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€33.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος αγκώνας, 90 μοίρες
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υλικό σώματοςΕπιχρυσωμένος χάλυβας
Τύπος σύνδεσηςΓυναικεία ORFS x ORFS
Μέγιστη. Πίεση9200 psi
Θερμ. Εύρος-30 έως 250 βαθμούς F
Tube Size1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ7307929000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοTube SizeΤιμή
PARKER 6 C6LO-S Περιστρεφόμενο παξιμάδι αγκώνα χαλύβδινο χάλυβα Orfs 3 / 8in | AB4DUD 1XDA1 6 C6LO-S3 / 8 "€23.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 8 C6LO-S Περιστρεφόμενο παξιμάδι με αγκώνα ψευδάργυρο από χάλυβα Orfs 1/2 in
€33.31 /μονάδα