Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 8-6 RA-SS Reducing Adapter Pipe Fitting, 316 Stainless Steel Construction | AA9HMV 1DFY4

PARKER 8-6 RA-SS προσαρμογέας μείωσης σωλήνα προσαρμογής, 316 κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9HMV Μοντέλο: 8-6 RA-SSCross Ref: 1DFY4
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
€60.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση προσαρμογέα
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςFNPT x MNPT
Εξάγωνο μέγεθος1.125 "
Μέγιστη. Πίεση5200 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "x 3 / 8"
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ7307290090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μείωση προσαρμογής σωλήνα προσαρμογέα κατάλληλο για εργασίες ροής ρευστού, λαδιού και αερίου σε γραμμές υγρού & ψυκτικού, καθώς και πετροχημική και χημική επεξεργασία
    • Η κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι 316 προσφέρει ανθεκτικότητα και αντέχει σε πιέσεις έως 5200 psi
    • Κλωστές συνδέσεις για τη διασφάλιση της λειτουργίας χωρίς διαρροές και αντίσταση κατά της τυχαίας ολίσθησης
    • Σχεδιάστηκε σύμφωνα με τα πρότυπα ANSI B31.1, ANSI B1.201 και ANSI B31.3

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Πίεση ατμούΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
PARKER 12-4 Προσαρμογέας μείωσης RA-SS 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 x 1/4 In | AA6PUY 14M044 12-4 ΡΑ-ΣΣFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 1 / 4"€132.89
PARKER 12-6 Προσαρμογέας μείωσης RA-SS 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 x 3/8 In | AA6PUZ 14M045 12-6 ΡΑ-ΣΣFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 3 / 8"€132.33
PARKER 12-8 RA-SS Reducing Adapter 316 Stainless Steel 3/4 x 1/2 In | AA6PVA 14Μ046 12-8 ΡΑ-ΣΣFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 1 / 2"€114.69
PARKER 12-12 RA-SS Reducing Adapter 316 Stainless Steel 3/4 In | AA6PVB 14Μ047 12-12 ΡΑ-ΣΣFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "€150.69
PARKER 4-2 RA-SS Reducing Adapter, 316 SS Construction, 3/4 Inch Hex Size | AA9HMP 1DFX8 4-2 ΡΑ-ΣΣFNPT x MNPT3 / 4 "6600 psi--1 / 4 "x 1 / 8"€32.39
PARKER 6-2 RA-SS Adapter Reducing Adaptor 3/8 x 1/8 Inch Hex 7/8 | AA9HMQ 1DFX9 6-2 ΡΑ-ΣΣFNPT x MNPT7 / 8 "5300 psi--3 / 8 "x 1 / 8"€41.61
PARKER 6-4 Σωλήνας προσαρμογέα μείωσης RA-SS 3/8 x 1/4 In | AA9HMR 1DFY1 6-4 ΡΑ-ΣΣFNPT x MNPT7 / 8 "5300 psi--3 / 8 "x 1 / 4"€40.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 8-6 RA-SS προσαρμογέας μείωσης σωλήνα προσαρμογής, 316 κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα
€60.39 /μονάδα