Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 8-4 RB-B Μειωτής ορείχαλκος 1/2 ίντσας x 1/4 ίντσας | AA9HRF 1DGF2

PARKER 8-4 RB-B Μπρούτζος με μείωση 1/2 ίντσας x 1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9HRF Μοντέλο: 8-4 RB-BCross Ref: 1DGF2

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€27.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση του δακτυλίου
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σύνδεσηςMNPT x FNPT
Εξάγωνο μέγεθος7 / 8 "
Μήκος1.11 "
Μέγιστη. Πίεση3900 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "x 1 / 4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ7415390000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
PARKER 4-2 RB-B Μείωση ορείχαλκου δακτυλίου 1/4 ίντσες x 1/8 ίντσα AA9HRB 1DGE7 4-2 RB-B5 / 8 "0.86 "3600 psi1 / 4 "x 1 / 8"€18.19
PARKER 6-4 RB-B Μειωτός δακτύλιος ορείχαλκος 3/8 ίντσες x 1/4 ίντσα AA9HRD 1DGE9 6-4 RB-B3 / 4 "0.86 "3000 psi3 / 8 "x 1 / 4"€21.39
PARKER 8-6 RB-B Μειωτός ορείχαλκος 1/2 ίντσας x 3/8 ίντσες | AA9HRG 1DGF3 8-6 RB-B7 / 8 "1.11 "2800 psi1 / 2 "x 3 / 8"€27.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 8-4 RB-B Μπρούτζος με μείωση 1/2 ίντσας x 1/4 ίντσας
€27.52 /μονάδα