Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Εξάρτημα PARKER 8-1/2PLPHBF4-B, εξωτερική διάμετρος 1/2 ίντσας, επινικελωμένος ορείχαλκος | AA8VRZ 1AJJ9

PARKER Εφαρμογή 8-1/2PLPHBF4-B, εξωτερική διάμετρος 1/2 ίντσας, επινικελωμένος ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8VRZ Μοντέλο: 8-1/2PLPHBF4-BΣταυρός Κωδ: 1AJJ9
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
€144.64 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υλικό σώματοςΕπινικελωμένο ορείχαλκο
Τύπος σύνδεσηςNPTF, UNF, BSPT, BSPP
Εξάγωνο μέγεθος1-1 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας300 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.93 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-18 βαθμούς Γ
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Δαχτυλίδι ΥλικόSS
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο
ShapeConnector
ΣτυλΣωλήνας προς σωλήνα
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 200 βαθμοί F
Σωλήνας εκτός Dia.1 / 2 "
Tube Size1 / 2 "
Πίεση κενού28 ίντσες-Hg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8235
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ7419995010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣωλήνας εκτός Dia.Υλικό σώματοςΕξάγωνο μέγεθοςTube SizeΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΕλάχ. Temp λειτουργίας.Μέγεθος σωλήναShapePkg. Ποσ.Τιμή
PARKER 165PLP-8 Εφαρμογή, 1/2 ίντσας εξωτερική διάμετρος, επινικελωμένος ορείχαλκος | AA8VRD 1AJG6 165 PLP-81 / 2 "Επινικελωμένο ορείχαλκο-1 / 2 "300 psi-18 βαθμούς Γ-90 μοίρες αγκώνα10€197.79
Εξάρτημα PARKER 4-1/4PLPHBF4-B, εξωτερική διάμετρος 1/4 ίντσας, επινικελωμένος ορείχαλκος | AA8VRG 1AJH2 4-1 / 4PLPHBF4-Β1 / 4 "Επινικελωμένο ορείχαλκο3 / 4 "1 / 4 "300 psi-18 βαθμούς Γ1 / 4 "Connector10€65.89
Εξάρτημα PARKER 4-3/8PLPHBF4-B, εξωτερική διάμετρος 1/4 ίντσας, επινικελωμένος ορείχαλκος | AA8VRV 1AJJ5 4-3 / 8PLPHBF4-Β1 / 4 "Επινικελωμένο ορείχαλκο7 / 8 "1 / 4 "300 psi-18 βαθμούς Γ3 / 8 "Connector10€81.52
PARKER 62PLPBH-6 Εφαρμογή, εξωτερική διάμετρος 3/8 ιντσών, επινικελωμένος ορείχαλκος | AA8VTN 1AJL4 62PLPBH-63 / 8 "Επινικελωμένο ορείχαλκο7 / 8 "3 / 8 "300 psi-18 βαθμούς Γ-Διάφραγμα10€159.80
PARKER W169PLP-2-4 Εφαρμογή, εξωτερική διάμετρος 1/8 ίντσας, επινικελωμένος ορείχαλκος | AA8VTY 1AJN4 W169PLP-2-41 / 8 "Επινικελωμένο ορείχαλκο9 / 16 "1 / 8 "300 psi-18 βαθμούς Γ1 / 4 "90 Deg περιστρεφόμενο αγκώνα10€134.51
PARKER W169PLP-8-6 Εφαρμογή, 1/2 ίντσας εξωτερική διάμετρος, επινικελωμένος ορείχαλκος | AA8VUP 1AJR1 W169PLP-8-61 / 2 "Επινικελωμένο ορείχαλκο3 / 4 "1 / 2 "300 psi-18 βαθμούς Γ3 / 8 "90 Deg περιστρεφόμενο αγκώνα10€200.72
PARKER W169PLPNS-8-8 Εφαρμογή, 1/2 ίντσας εξωτερική διάμετρος, επινικελωμένος ορείχαλκος | AA8VUW 1AJR7 W169PLPNS-8-81 / 2 "Επινικελωμένο ορείχαλκο-1 / 2 "300 psi-18 βαθμούς Γ1 / 2 "90 μοίρες αγκώνα10€116.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Εφαρμογή 8-1/2PLPHBF4-B, εξωτερική διάμετρος 1/2 ίντσας, επινικελωμένος ορείχαλκος
€144.64 /πακέτο