Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 6Z-MB6XPFA-BP Ορειχάλκινη βαλβίδα σφαιρικής τριπλής συμπίεσης x συμπίεσης x συμπίεσης 3/3 In | AB8APJ 3RAK1

PARKER 6Z-MB6XPFA-BP Brass Ball Valve Συμπίεση 3 κατευθύνσεων x Συμπίεση x Συμπίεση 3/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3APJ Μοντέλο: 6Z-MB6XPFA-BPCross Ref: 1RAK9

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€351.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜίνι μπάλα βαλβίδα
Υλικό μπάλας316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σώματος3-Way
Τύπος σύνδεσηςΣυν. x Συν. x Συν.
Χειρισμός υλικούΝάιλον
Τύπος λαβήςΣφήνα
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 3000 psi
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςPFA
Υλικό μίσχωνASTM A276 Τύπος 316
Τύπος μίσχου12 "x 51"
Θερμ. Εύρος-65 βαθμ. έως 300 βαθμούς φά
Tube Size3 / 8 "
Δομή βαλβίδων1-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8481801085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΛιμάνιTube SizeΤιμή
PARKER 2A-MB2XPFA-BP Ορειχάλκινη βαλβίδα 3 κατευθύνσεων Συμπίεση x Συμπίεση x Συμπίεση 1/8 In | AB3ANX 1RAH7 2A-MB2XPFA-BPWOG 2500 psiΠλήρης1 / 8 "€247.84
PARKER 4A-MB4XPFA-BP Ορειχάλκινη βαλβίδα 3 κατευθύνσεων Συμπίεση x Συμπίεση x Συμπίεση 1/4 In | AB3ANY 1RAH9 4A-MB4XPFA-BPWOG 2500 psiΠλήρης1 / 4 "€210.54
PARKER 6A-MB6XPFA-BP Ορειχάλκινη βαλβίδα 3 κατευθύνσεων Συμπίεση x Συμπίεση x Συμπίεση 3/8 In | AB3ANZ 1RAJ2 6A-MB6XPFA-BPWOG 3000 psiΑρχικό3 / 8 "€399.13
PARKER 2Z-MB2XPFA-BP Ορειχάλκινη βαλβίδα 3 κατευθύνσεων Συμπίεση x Συμπίεση x Συμπίεση 1/8 In | AB3APF 1RAK5 2Z-MB2XPFA-BPWOG 2500 psiΠλήρης1 / 8 "€235.19
PARKER 4Z-MB4XPFA-BP Ορειχάλκινη βαλβίδα 3 κατευθύνσεων Συμπίεση x Συμπίεση x Συμπίεση 1/4 In | AB3APG 1RAK7 4Z-MB4XPFA-BPWOG 2500 psiΠλήρης1 / 4 "€247.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 6Z-MB6XPFA-BP Brass Ball Valve Συμπίεση 3 κατευθύνσεων x Συμπίεση x Συμπίεση 3/8 ίντσες
€351.04 /μονάδα