Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 68 PMT-10-8 Ανδρική σύνδεση 5/8 x 1/2 In | AA3GJY 11K663

PARKER 68PMT-10-8 Αρσενικό σύνδεσμο 5/8 x 1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3GJY Μοντέλο: 68PMT-10-8Σταυρός: 11K663
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
€27.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαρσενικό Connector
σύνδεσηΣωλήνας x MNPT
Υλικό φλάντζαςΜπόνα Ν
Εξάγωνο μέγεθος1"
Μήκος1.88 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Πίεση250 PSI
Θερμ. Εύρος-40 έως 200 βαθμούς F
Μέγεθος νήματος1 / 2 "
Tube Size5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΠιέστε για σύνδεση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7419995010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΜέγεθος νήματοςΤιμή
PARKER 68 PMT-10-6 Αρσενικό βύσμα 5/8 x 3/8 In | AA3GJX 11K662 68 ΜΜΤ-10-63 / 8 "3 / 8 "€27.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 68PMT-10-8 Αρσενικό σύνδεσμο 5/8 x 1/2 ίντσες
€27.64 /μονάδα