Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σύνδεσμος PARKER 66C-6-6, εξωτερική διάμετρος 3/8 ιντσών, ορείχαλκος | AC2YLP 2P232

PARKER Σύνδεσμος 66C-6-6, Εξωτερική διάμετρος 3/8 ιντσών, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2YLP Μοντέλο: 66C-6-6Σταυρός: 2P232

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€87.39 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤοποθέτηση συμπίεσης
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σύνδεσηςΣυμπίεση x FNPT
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας200 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.121 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-54 βαθμούς Γ
Υλικό καρυδιώνΟρείχαλκος
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
ShapeConnector
Υλικό μανικιώνΟρείχαλκος, Ακετάλη
ΣτυλΣωλήνας σε γυναικείο σωλήνα
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Τύπος νημάτωνNPTF
Σωλήνας εκτός Dia.3 / 8 "
Tube Size3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σετ συμπίεσης ορείχαλκου κατάλληλο για εργασίες ροής υγρού και αερίου σε υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, λίπανσης και ψύξης
    • Διαθέτει κατασκευή ορείχαλκου για αντοχή σε λειαντικά υγρά και πιέσεις έως 200 PSI
    • Οι συνδέσεις με σπείρωμα NPTF προσφέρουν προστασία από διαρροές και ασφαλή λειτουργία

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Temp λειτουργίας.Βασικό υλικόΥλικό σώματοςΜέγεθος σωλήναShapeΣτυλΘερμ. ΕύροςΣωλήνας εκτός Dia.Pkg. Ποσ.Τιμή
PARKER 60C-12 Μανίκι, 3/4 ιντσών εξωτερική διάμετρος, ορείχαλκος | AB3TQX 1VCZ1 60C-12-54 βαθμούς ΓΜέταλλοΟρείχαλκος-ΜανίκιΣωλήνας-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F3 / 4 "10€24.89
PARKER 60C-2 Μανίκι, 1/8 ίντσας εξωτερική διάμετρος, ορείχαλκος | AB3TQY 1VCZ2 60C-2-54 βαθμούς ΓΜέταλλοΟρείχαλκος-ΜανίκιΣωλήνας-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F1 / 8 "10€6.42
PARKER 60C-3 Sleeve, 3/16 ίντσες εξωτερική διάμετρος, ορείχαλκος | AB3TQZ 1VCZ3 60C-3-54 βαθμούς ΓΜέταλλοΟρείχαλκος-ΜανίκιΣωλήνας-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F3 / 16 "10€5.92
PARKER 60C-5 Μανίκι, 5/16 ίντσες εξωτερική διάμετρος, ορείχαλκος | AB3TRA 1VCZ4 60C-5-54 βαθμούς ΓΜέταλλοΟρείχαλκος-ΜανίκιΣωλήνας-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F5 / 16 "10€7.65
PARKER 60PT-10 Sleeve, 5/8 ίντσες εξωτερική διάμετρος, ορείχαλκος | AB3TRB 1VCZ5 60PT-10-54 βαθμούς ΓπλαστικόςΑκετάλη-ΜανίκιΣωλήνας-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F5 / 8 "10€10.88
PARKER 60PT-4 Sleeve, 1/4 ίντσας εξωτερική διάμετρος, ορείχαλκος | AB3TRC 1VCZ6 60PT-4-54 βαθμούς ΓπλαστικόςΑκετάλη-ΜανίκιΣωλήνας-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F1 / 4 "10€6.31
PARKER 60PT-5 Μανίκι, 5/16 ίντσες εξωτερική διάμετρος, ορείχαλκος | AB3TRD 1VCZ7 60PT-5-54 βαθμούς ΓπλαστικόςΑκετάλη-ΜανίκιΣωλήνας-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F5 / 16 "10€9.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Σύνδεσμος 66C-6-6, Εξωτερική διάμετρος 3/8 ιντσών, ορείχαλκος
€87.39 /πακέτο