Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σύνδεσμος PARKER 66C-5-2, εξωτερική διάμετρος 5/16 ιντσών, ορείχαλκος | AB3TTN 1VDD1

PARKER Σύνδεσμος 66C-5-2, Εξωτερική διάμετρος 5/16 ιντσών, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3TTN Μοντέλο: 66C-5-2Cross Ref: 1VDD1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€78.30 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤοποθέτηση συμπίεσης
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Μέγεθος νήματος συμπίεσης1 / 2 "
Τύπος σύνδεσηςΣυμπίεση x FNPT
Εξάγωνο μέγεθος9 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας300 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.121 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Πίεση75 έως 400 psi
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-54 βαθμούς Γ
Υλικό καρυδιώνΟρείχαλκος
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
ShapeConnector
Υλικό μανικιώνΟρείχαλκος, Ακετάλη
ΣτυλΣωλήνας σε γυναικείο σωλήνα
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Τύπος νημάτωνNPTF
Σωλήνας εκτός Dia.5 / 16 "
Tube Size5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.234
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)7.37
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Temp λειτουργίας.Βασικό υλικόΥλικό σώματοςΜέγεθος σωλήναShapeΣτυλΘερμ. ΕύροςΣωλήνας εκτός Dia.Pkg. Ποσ.Τιμή
PARKER 60C-12 Μανίκι, 3/4 ιντσών εξωτερική διάμετρος, ορείχαλκος | AB3TQX 1VCZ1 60C-12-54 βαθμούς ΓΜέταλλοΟρείχαλκος-ΜανίκιΣωλήνας-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F3 / 4 "10€24.89
PARKER 60C-2 Μανίκι, 1/8 ίντσας εξωτερική διάμετρος, ορείχαλκος | AB3TQY 1VCZ2 60C-2-54 βαθμούς ΓΜέταλλοΟρείχαλκος-ΜανίκιΣωλήνας-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F1 / 8 "10€6.42
PARKER 60C-3 Sleeve, 3/16 ίντσες εξωτερική διάμετρος, ορείχαλκος | AB3TQZ 1VCZ3 60C-3-54 βαθμούς ΓΜέταλλοΟρείχαλκος-ΜανίκιΣωλήνας-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F3 / 16 "10€5.92
PARKER 60C-5 Μανίκι, 5/16 ίντσες εξωτερική διάμετρος, ορείχαλκος | AB3TRA 1VCZ4 60C-5-54 βαθμούς ΓΜέταλλοΟρείχαλκος-ΜανίκιΣωλήνας-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F5 / 16 "10€7.65
PARKER 60PT-10 Sleeve, 5/8 ίντσες εξωτερική διάμετρος, ορείχαλκος | AB3TRB 1VCZ5 60PT-10-54 βαθμούς ΓπλαστικόςΑκετάλη-ΜανίκιΣωλήνας-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F5 / 8 "10€10.88
PARKER 60PT-4 Sleeve, 1/4 ίντσας εξωτερική διάμετρος, ορείχαλκος | AB3TRC 1VCZ6 60PT-4-54 βαθμούς ΓπλαστικόςΑκετάλη-ΜανίκιΣωλήνας-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F1 / 4 "10€6.31
PARKER 60PT-5 Μανίκι, 5/16 ίντσες εξωτερική διάμετρος, ορείχαλκος | AB3TRD 1VCZ7 60PT-5-54 βαθμούς ΓπλαστικόςΑκετάλη-ΜανίκιΣωλήνας-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F5 / 16 "10€9.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Σύνδεσμος 66C-5-2, Εξωτερική διάμετρος 5/16 ιντσών, ορείχαλκος
€78.30 /πακέτο