Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 63PT-2-16 Insert Brass Compression 1/8 Inch x 1 / 64in - Πακέτο 10 | AB3WVX 1VPC4

PARKER 63PT-2-16 Insert Brass Compression 1/8 Inch x 1/64in - Pack of 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3WVX Μοντέλο: 63PT-2-16Cross Ref: 1VPC4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.20 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύριο θέμα
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σύνδεσηςΣυμπίεση
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 150 βαθμοί F
Tube Size1 / 8 "x 1 / 64"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)7.37
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7412200045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΘερμ. ΕύροςTube SizePkg. Ποσ.Τιμή
PARKER 63PT-2-23 Insert Brass Compression 1/8 Inch - Πακέτο 10 | AB3TTH 1VDC1 63ΡΤ-2-2375 έως 400 psi-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F1 / 8 "10€12.69
PARKER 63PT-5-40 Insert Brass Compression 5/16 Inch - Πακέτο 10 | AB3TTJ 1VDC6 63ΡΤ-5-4075 έως 400 psi-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F5 / 16 "10€18.23
PARKER 63PT-5-62 Insert Brass Compression 5/16 Inch - Πακέτο 10 | AB3TTK 1VDC7 63ΡΤ-5-6275 έως 400 psi-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F5 / 16 "10€11.41
PARKER 63PT-3-25 Insert Brass Compression 3/16 Inch x 1 / 64in - Πακέτο 10 | AB3WVY 1VPC6 63ΡΤ-3-25150 psi0 βαθμοί έως 150 βαθμοί F3 / 16 "x 1 / 40"10€9.19
PARKER 63PT-3-40 Insert Brass Compression 3/16 Inch x 3 / 64in - Πακέτο 10 | AB3WVZ 1VPC7 63ΡΤ-3-40150 psi0 βαθμοί έως 150 βαθμοί F3 / 16 "x 3 / 64"10€8.91
PARKER 63PT-10-62 Insert Brass Compression 5 / 8in - Πακέτο 10 | AC2YKU 2P210 63ΡΤ-10-62150 psi-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F5 / 8 "10€17.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 63PT-2-16 Insert Brass Compression 1/8 Inch x 1/64in - Pack of 10
€8.20 /πακέτο