Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 6-1 / 4 ZELW2-SS Αγκώνα από ανοξείδωτο χάλυβα Alok x Butt 3/8 x 1/4 ίντσα | AF7GXJ 20ZA13

PARKER 6-1/4 ZELW2-SS αγκώνα με άκρο από ανοξείδωτο χάλυβα Alok x Πισινό 3/8 x 1/4 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7GXJ Μοντέλο: 6-1/4 ZELW2-SSΚωδ. Cross: 20ZA13
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
€126.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας αγκώνα
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος συμπίεσης3 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςA-LOK (R) x Σωλήνας
Εξάγωνο μέγεθος5 / 8 "
Μέγιστη. Πίεση6600 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F
Tube Size3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)9.22
Πλάτος πλοίου (cm)6.83
Κωδικός ΕΣ7307290000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 6-1/4 ZELW2-SS αγκώνα με άκρο από ανοξείδωτο χάλυβα Alok x Πισινό 3/8 x 1/4 ίντσα
€126.62 /μονάδα