Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 5FF5-B Εμπρός Ferrule Brass A-lok 5/16 ίντσα | AF7GPD 20YY43

PARKER 5FF5-B Μπροστινό φερούλι ορείχαλκο A-lok 5/16 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7GPD Μοντέλο: 5FF5-BΣταυρός: 20ΕΕ43

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπροστινό Ferrule
Βασικό υλικόΟρείχαλκος
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Μέγεθος νήματος συμπίεσης5 / 16 "
Τύπος σύνδεσηςA-LOK (R)
Μέγιστη. Πίεση2800 psi
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)9.22
Πλάτος πλοίου (cm)6.83
Κωδικός ΕΣ7307994000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΜέγιστη. ΠίεσηTube SizeΤιμή
PARKER 1FF1-B Front Ferrule Brass A-lok 1/16 ίντσα | AF7GLD 20YX72 1FF1-Β1 / 16 "5400 psi1 / 16 "€5.26
PARKER 3FF3-B Εμπρός Ferrule Brass A-lok 3/16 ίντσα | AF7GMR 20YY08 3FF3-Β3 / 16 "3500 psi3 / 16 "€3.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 5FF5-B Μπροστινό φερούλι ορείχαλκο A-lok 5/16 ίντσας
€1.00 /μονάδα