Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 5F Quick Coupler, Μέγεθος σώματος 1/2 ίντσας | AC4WDC 30N387

PARKER Γρήγορη σύζευξη 5F, μέγεθος σώματος 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4WDC Μοντέλο: 5FΣταυρός: 30N387
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
€22.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορη σύζευξη
Μέγεθος Barb1 / 2 "
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος1 / 2 "
Τύπος σύνδεσηςΜάνικα
φινίρισμαΤρισθενές Chrome
Σύνδεση σωλήναΜάνικα Μπάρ
Μάνικα μέσα Dia.1 / 2 "
Τύπος ανταλλαγήςΑυτοκίνητο, Tru-Flate
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ροή110 cfm
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας300 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.250 βαθμούς F
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς F
Επιμετάλλωσηψευδάργυρος
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Τύπος βαλβίδαςΧωρίς διακοπή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ7307995015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κλειδώματοςΜέγεθος BarbΥλικό σώματοςΥλικόΜέγιστη. ΡοήΕλάχ. Temp λειτουργίας.Μέγεθος σωλήναΜέγεθος νήματοςΤιμή
PARKER B50-3BP Quick Coupler, Μέγεθος σώματος 1/4 ίντσας | AC4VTN 30N165 Β50-3ΒΡΜπάλες κλειδώματος1 / 4 "ΟρείχαλκοςΟρείχαλκος25 cfm-40 βαθμούς F--€39.85
PARKER B53 Quick Coupler, Μέγεθος σώματος 1/4 ίντσας | AC4VTT 30N169 B53Μπάλες κλειδώματος-ΟρείχαλκοςΟρείχαλκος25 cfm-40 βαθμούς F1 / 4 "1 / 4-18 "€31.57
PARKER 2C-E Quick Coupler, Μέγεθος σώματος 1/4 ίντσας | AC4VYB 30N270 2C-Ε--ΑτσάλιΑτσάλι25 cfm-40 βαθμούς F3 / 8 "3 / 8-18 "€9.69
PARKER 2E Quick Coupler, Μέγεθος σώματος 3/8 ιντσών | AC4VYC 30N271 2E--ΑτσάλιΑτσάλι50 cfm-40 βαθμούς F3 / 8 "3 / 8-18 "€12.06
PARKER BH2C Quick Coupler, 1/4 Inch Body Size, 1/4-18 Inch Size Thread, Brass | AC4VYE 30N273 BH2C--ΟρείχαλκοςΟρείχαλκος25 cfm-1 / 4 "1 / 4-18 "€8.30
PARKER BH2F Quick Coupler, 1/2 Inch Body Size, 1/2 -14 Inch Size Thread, Brass | AC4VYF 30N274 BH2F--ΟρείχαλκοςΟρείχαλκος110 cfm-1 / 2 "1 / 2-14 "€25.88
PARKER BH3C Quick Coupler, 1/4 Inch Body Size, 1/4-18 Inch Size Thread, Brass | AC4VYG 30N275 BH3C--ΟρείχαλκοςΟρείχαλκος25 cfm-1 / 4 "1 / 4-18 "€9.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Γρήγορη σύζευξη 5F, μέγεθος σώματος 1/2 ίντσας
€22.29 /μονάδα