Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 523831000 Manual Air Control Valve, Port Size - 1/4 In, NPT, 150 psi | AC9ARV 3FED6

PARKER 523831000 Manual Air Control Valve, Port Size - 1/4 In, NPT, 150 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9ARV Μοντέλο: 523831000Cross Ref: 3FED6
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
€342.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜη αυτόματη βαλβίδα ελέγχου αέρα
Ενεργοποιητής / ΕπιστροφήΜοχλός / Εγχειρίδιο
Τύπος βαλβίδας αέρα3-way, 3-position
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Κεντρική θέσηΚλειστό
Συντελεστής όγκου0.8
σύνδεσηNPT
Μέγιστη. Πίεση150 psi
συνολικό ύψος4"
Συνολικό μήκος4"
συνολικό πλάτος1.5 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Θερμ. Εύρος32 βαθμοί έως 175 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4028
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8481809050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Directair 4 Series 3-way βαλβίδα σχεδιασμένη για χρήση σε εφαρμογές όπου απαιτείται έλεγχος της ροής αέρα σε περισσότερες από μία κατευθύνσεις
    • Διαθέτει στεγανοποιητικά φθοράνθρακα για αντοχή στη θερμότητα, το όζον και τις χημικές ουσίες και ένα ανοξείδωτο χάλυβα καρούλι για αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 523831000 Manual Air Control Valve, Port Size - 1/4 In, NPT, 150 psi
€342.21 /μονάδα