Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 4-4 Προσαρμογέας μείωσης RA-SS 1/4 ίντσας x 1/4 ίντσας 6600 Psi | AF7GWV 20YZ99

PARKER 4-4 RA-SS προσαρμογέας μείωσης 1/4 ίντσες x 1/4 ίντσες 6600 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7GWV Μοντέλο: 4-4 RA-SSΣταυρός: 20YZ99

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€34.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
ΤάξηPipe Διαρρύθμιση
Τύπος σύνδεσηςMNPT x FNPT
Εξάγωνο μέγεθος3 / 4 "
Μέγιστη. Πίεση6600 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμού6600 psi
Αριθμός οπών1
Εκτός Dia.1 / 4 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)9.22
Πλάτος πλοίου (cm)6.83
Κωδικός ΕΣ7307290000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
PARKER 2-2 Ανοξείδωτος προσαρμογέας μείωσης RA-SS | AE6QQL 5UNG7 2-2 ΡΑ-ΣΣΑνοξείδωτο ατσάλιFNPT x MNPT5 / 8 "6400 psi1 / 8 "€23.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 4-4 RA-SS προσαρμογέας μείωσης 1/4 ίντσες x 1/4 ίντσες 6600 Psi
€34.77 /μονάδα