Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 4-2 MHN-SS Εξαγωνικός σωλήνας θηλής 1/4 x 1/8 ίντσας Hex 5/8 | AA9HNG 1DFZ7

PARKER 4-2 MHN-SS Hex Nipple Pipe 1/4 x 1/8 Inch Hex 5/8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9HNG Μοντέλο: 4-2 MHN-SSCross Ref: 1DFZ7
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
€20.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη θηλή
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςMNPT
Εξάγωνο μέγεθος5 / 8 "
Μέγιστη. Πίεση7500 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "x 1 / 8"
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ7307290090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
PARKER 4-4 MHN-SS Hex Nipple, Rolled Thread, SS, 1/4 Inch Pipe Size, 7500 psi | AA9HNH 1DFZ8 4-4 MHN-SS316 από ανοξείδωτο ατσάλι5 / 8 "7500 psi1 / 4 "€24.77
PARKER 6-4 MHN-SS Hex θηλή σωλήνα 3/8 x 1/4 ίντσας Hex 3/4 | AA9HNJ 1DFZ9 6-4 MHN-SS316 από ανοξείδωτο ατσάλι3 / 4 "7200 psi3 / 8 "x 1 / 4"€25.40
PARKER 6-6 MHN-SS Εξάγωνη θηλή Μέγεθος σωλήνα 3/8 ίντσας Εξάγωνο Μέγεθος 3/4 | AA9HPF 1DGA1 6-6 MHN-SS316 από ανοξείδωτο ατσάλι3 / 4 "7200 psi3 / 8 "€28.11
PARKER 8-4 MHN-SS Hex θηλή σωλήνα 1/2 x 1/4 ίντσας Hex 7/8 | AA9HPG 1DGA2 8-4 MHN-SS316 από ανοξείδωτο ατσάλι7 / 8 "6600 psi1 / 2 "x 1 / 4"€44.06
PARKER 8-6 MHN-SS Hex θηλή σωλήνα 1/2 x 3/8 ίντσας Hex 7/8 | AA9HPH 1DGA3 8-6 MHN-SS316 από ανοξείδωτο ατσάλι7 / 8 "6600 psi1 / 2 "x 3 / 8"€40.37
PARKER 8-8 MHN-SS Hex Nipple, 1/2 Inch Pipe Size, 7/8 Inch Hex Size, 6600 psi | AA9HPJ 1DGA4 8-8 MHN-SS316 από ανοξείδωτο ατσάλι7 / 8 "6600 psi1 / 2 "€37.07
PARKER 2-2 MHN-SS Εξάγωνη θηλή από ανοξείδωτο ατσάλι | AE6QQW 5UNH7 2-2 MHN-SSΑνοξείδωτο ατσάλι7 / 16 "9100 psi1 / 8 "€19.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 4-2 MHN-SS Hex Nipple Pipe 1/4 x 1/8 Inch Hex 5/8
€20.53 /μονάδα