Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 4-2-4 RBZ-SS Εξάρτημα συμπίεσης, Συμπίεση μονής φερούλου, Μέγεθος 1/4 ίντσας, SS | AE6QPY 5UNF3

PARKER 4-2-4 προσαρμογή συμπίεσης RBZ-SS, συμπίεση μονής φερούλου, μέγεθος 1/4 ίντσες, SS

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6QPY Μοντέλο: 4-2-4 RBZ-SSCross Ref: 5UNF3

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€96.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤοποθέτηση συμπίεσης
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος συμπίεσης7 / 16-20
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςCPI (TM) x MNPT
Εξάγωνο μέγεθος1 / 2 "
Υλικό316 SS
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
ΣτυλΣωλήνας σε αρσενικό σωλήνα
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F
Σωλήνας εκτός Dia.1 / 4 "
Tube Size1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ7307290090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΒασικό υλικόΥλικό σώματοςΜέγεθος σωλήναShapeΣτυλΘερμ. ΕύροςΣωλήνας εκτός Dia.Τιμή
PARKER 4-2 FBZ-SS Compression Fitting, Single Ferrule Compression, 1/4 Inch Size, SS | AB2ZQX 1PZH4 4-2 FBZ-SS9100 psiΜέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 8 "Αρσενικός σύνδεσμος NPTΣωλήνας σε αρσενικό σωλήνα-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F1 / 4 "€26.29
PARKER 4-4 FBZ-SS Compression Fitting, Single Ferrule Compression, 1/4 Inch Size, SS | AB2ZQY 1PZH5 4-4 FBZ-SS7500 psiΜέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "Αρσενικός σύνδεσμος NPTΣωλήνας σε αρσενικό σωλήνα-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F1 / 4 "€26.70
PARKER 4-6 FBZ-SS αρσενικός σύνδεσμος, μέγεθος 3/8 ιντσών, SS | AB2ZQZ 1PZH6 4-6 FBZ-SS7200 psiΜέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι3 / 8 "---425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F-€32.31
PARKER 4-8 FBZ-SS Αρσενικός σύνδεσμος, Μέγεθος 1/2 ίντσας, SS | AB2ZRA 1PZH7 4-8 FBZ-SS6600 psiΜέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 2 "---425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F-€47.96
PARKER 6-4 FBZ-SS Αρσενικός σύνδεσμος, Μέγεθος 1/4 ίντσας | AB2ZRB 1PZH8 6-4 FBZ-SS7500 psiΜέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "---425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F-€35.90
PARKER 6-6 FBZ-SS Αρσενικός σύνδεσμος, Μέγεθος 3/8 ιντσών | AB2ZRC 1PZH9 6-6 FBZ-SS7200 psiΜέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι3 / 8 "---425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F-€42.18
PARKER 6-8 FBZ-SS Αρσενικός σύνδεσμος, Μέγεθος 1/2 ίντσας | AB2ZRD 1PZJ1 6-8 FBZ-SS6600 psiΜέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 2 "---425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F-€50.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 4-2-4 προσαρμογή συμπίεσης RBZ-SS, συμπίεση μονής φερούλου, μέγεθος 1/4 ίντσες, SS
€96.23 /μονάδα