Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 30P210QBM2KS161 Πίεση φίλτρου | AE7KWY 5Z282

PARKER 30P210QBM2KS161 Πίεση φίλτρου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7KWY Μοντέλο: 30P210QBM2KS161Cross Ref: 5Z282

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€973.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο υδραυλικής πίεσης
Βάση Dia.3.89 "
Βαλβίδα παράκαμψηςΕνσωματωμένο 50 PSI
Ύψος14.3 "
Τύπος στέγασηςΔιπλό μήκος
Δείκτηςpop Up
Υλικόανοδιωμένο αλουμίνιο
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Ονομαστική ροή50 GPM
Μέγεθος1 "ΣΑΕ 16
Πλάτος4.55 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.455
Ύψος πλοίου (cm)46.99
Μήκος πλοίου (cm)19.3
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Βαθμολογία πίεσης κόπωσης (PSI) (2000)
    • Στοιχείο χαρτιού (Μικρόνια) (10)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦίλτρο MediaΜέγιστη. ΡοήΤιμή
PARKER 925394 Στοιχείο φίλτρου 10 Micron 20 Gpm 3000 Psi | AE6YYA 5W357 925394Κυτταρίνη20 gpm€152.21
PARKER 932630Q Στοιχείο φίλτρου 10 Micron 50 GPM 3000 PSI | AE6ZCE 5W723 932630QMicroglass III50 GPM€237.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 30P210QBM2KS161 Πίεση φίλτρου
€973.86 /μονάδα