Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 25F Quick Coupling, Μέγεθος σπειρώματος 1/2 ίντσας, χάλυβας | AC4VXK 30N255

PARKER Γρήγορη σύζευξη 25F, μέγεθος σπειρώματος 1/2 ίντσας, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4VXK Μοντέλο: 25FΣταυρός: 30N255

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€52.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορη σύζευξη
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος3 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςNPTF
φινίρισμαΤρισθενές Chrome
Σύνδεση σωλήνα(ΣΤ) ΝΡΤ
Τύπος ανταλλαγήςΒιομηχανικά
Τύπος κλειδώματοςΜπάλες κλειδώματος
Τύπος κλειδώματοςΜανίκι
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ροή50 cfm
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας300 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.250 βαθμούς F
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς F
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Επιμετάλλωσηψευδάργυρος
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο
ΣφραγίδεςΝιτρίλιο
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Μέγεθος νήματος1 / 2-14 "
Τύπος νημάτωνΓυναίκα
Τύπος βαλβίδαςΣωληνοειδής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)2.79
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ8481803090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΜέγεθος BarbΥλικό σώματοςΜέγιστη. ΡοήΜέγεθος σωλήναΜέγεθος νήματοςΤύπος νημάτωνΜέγεθος σώματοςΤιμή
PARKER 24 Quick Coupling, μέγεθος σπειρώματος 3/8 ιντσών, χάλυβας | AC4VXB 30N247 24Ατσάλι-Ατσάλι50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "Άντρας3 / 8 "€45.69
PARKER 24-5B Quick Coupler, 3/8 Inch Size, 300 Psi, Steel | AC4VXC 30N248 24-5BΑτσάλι3 / 8 "Ατσάλι50 cfm---3 / 8 "€53.22
PARKER 24-5BP Quick Coupler, 3/8 Inch Size, 300 Psi, Steel | AC4VXD 30N249 24-5ΒΡΑτσάλι3 / 8 "Ατσάλι50 cfm---3 / 8 "€48.39
PARKER 24-6B Quick Coupler, 3/8 Inch Size, 300 Psi, Steel | AC4VXE 30N250 24-6BΑτσάλι1 / 2 "Ατσάλι50 cfm---3 / 8 "€61.69
PARKER 24C Quick Coupling, Μέγεθος σπειρώματος 1/4 ίντσας, χάλυβας | AC4VXF 30N251 24CΑτσάλι-Ατσάλι50 cfm1 / 4 "1 / 4-18 "Άντρας3 / 8 "€47.72
PARKER 24F Quick Coupling, Μέγεθος σπειρώματος 1/2 ίντσας, χάλυβας | AC4VXG 30N252 24FΑτσάλι-Ατσάλι50 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "Άντρας3 / 8 "€41.37
PARKER 25 Quick Coupling, 3/8 Inch NPTF, Steel | AC4VXH 30N253 25Ατσάλι-Ατσάλι50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "Γυναίκα3 / 8 "€37.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Γρήγορη σύζευξη 25F, μέγεθος σπειρώματος 1/2 ίντσας, χάλυβας
€52.75 /μονάδα