Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 2 CP-B Σωλήνας ορείχαλκου 1/8 ίντσες Npt | AA9HVJ 1DGR4

PARKER 2 CP-B Καπάκι σωλήνων ορειχάλκινο 1/8 ίντσας Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9HVJ Μοντέλο: 2 CP-BCross Ref: 1DGR4

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€14.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαπάκι
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Εξάγωνο μέγεθος9 / 16 "
Μήκος0.75 "
Μέγιστη. Πίεση4000 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
PARKER 4 CP-B Σωλήνας ορείχαλκου 1/4 ίντσας Npt | AA9HVK 1DGR5 4 CP-B3 / 4 "0.91 "4300 psi1 / 4 "€17.06
PARKER 6 CP-B Σωλήνας ορείχαλκου 1/2 ίντσας Npt | AA9HVL 1DGR6 6 CP-B1-1 / 16 "1.03 "3600 psi1 / 2 "€26.39
PARKER 8 CP-B Καπάκι σωλήνα Σωλήνας 1/2 ίντσας Hex 1 1/16 | AA9HVM 1DGR7 8 CP-B1-1 / 16 "1.34 "3600 psi1 / 2 "€31.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 2 CP-B Καπάκι σωλήνων ορειχάλκινο 1/8 ίντσας Npt
€14.84 /μονάδα