Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Προσαρμογέας μείωσης PARKER 2-2 RA-B 1/8 ίντσες x 1/8 ίντσες 4000 Psi | AF7GWH 20YZ88

PARKER 2-2 RA-B Προσαρμογέας μείωσης 1/8 ίντσες x 1/8 ίντσες 4000 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7GWH Μοντέλο: 2-2 RA-BΣταυρός: 20YZ88
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
€20.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
ΤάξηPipe Διαρρύθμιση
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
Τύπος σύνδεσηςFNPT x MNPT
Εξάγωνο μέγεθος5 / 8 "
Μήκος1.031 "
Μέγιστη. Πίεση4000 psi
Αριθμός οπών1
Εκτός Dia.1 / 8 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0495
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)9.22
Πλάτος πλοίου (cm)6.83
Κωδικός ΕΣ7412200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή
PARKER VS222P-2-2 Προσαρμογέας μειωτήρα Ορείχαλκος 1/8 ίντσα x 1/8 ίντσα | AA6HGH 13Y817 VS222P-2-29 / 16 "7 / 8 "1000 psi-1 / 8 "-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F€2.40
PARKER VS222P-2-2-112 Προσαρμογέας μειωτή Ορείχαλκος 1/8 ίντσες x 1/8 ίντσες | AA6HGJ 13Y818 VS222P-2-2-1129 / 16 "1.75 "1000 psi-1 / 8 "-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F€8.10
PARKER VS222P-6-6 Προσαρμογέας μειωτήρα Ορείχαλκος 3/8 ίντσας x 3/8 ίντσα | AA6HGN 13Y822 VS222P-6-67 / 8 "1.25 "1000 psi-3 / 8 "-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F€7.82
Προσαρμογέας μείωσης PARKER 4-4 RA-B 1/4 ίντσες x 1/4 ίντσες 4300 Psi | AF7GWM 20YZ92 4-4 RA-B3 / 4 "1 13 / 32 "4300 psi1 / 4 "1 / 4 "-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€28.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 2-2 RA-B Προσαρμογέας μείωσης 1/8 ίντσες x 1/8 ίντσες 4000 Psi
€20.19 /μονάδα