Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 2-2 MHLN-B 2.0 Αρσενικό Hex Μακριά θηλή 1/8 ίντσες x 1/8 ίντσες 5600 Psi | AF7GWF 20YZ86

PARKER 2-2 MHLN-B 2.0 Αρσενικό Εξάγωνο Μακρύ Θηλό 1/8 ίντσας x 1/8 ίντσας 5600 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7GWF Μοντέλο: 2-2 MHLN-B 2.0Σταυρός: 20YZ86
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
€23.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρσενικό Hex Long θηλή
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
ΤάξηPipe Διαρρύθμιση
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
Τύπος σύνδεσηςMNPT
Εξάγωνο μέγεθος7 / 16 "
Μήκος2"
Μέγιστη. Πίεση5600 psi
Αριθμός οπών1
Εκτός Dia.1 / 8 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)9.22
Πλάτος πλοίου (cm)6.83
Κωδικός ΕΣ7412200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
PARKER 4-4 MHLN-B 2.0 Αρσενικό Hex Long Npple 1/4 Inch x 2 Inch Mnpt | AA9HMB 1DFW5 4-4 MHLN-B 2.05 / 8 "4100 psi1 / 4 "€24.64
PARKER 6-6 MHLN-B 2.0 Αρσενικό Hex Long Npple 3/8 Inch x 2 Inch Mnpt | AA9HME 1DFW8 6-6 MHLN-B 2.03 / 4 "4000 psi3 / 8 "€3.60
PARKER 8-8 MHLN-B 2.0 Αρσενικό Hex Long Npple 1/2 Inch x 2 Inch Mnpt | AA9HMF 1DFW9 8-8 MHLN-B 2.07 / 8 "3900 psi1 / 2 "€61.15
PARKER 8-8 MHLN-B 3.0 Αρσενικό Hex Long Npple 1/2 Inch x 3 Inch Mnpt | AA9HMG 1DFX1 8-8 MHLN-B 3.07 / 8 "3900 psi1 / 2 "€72.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 2-2 MHLN-B 2.0 Αρσενικό Εξάγωνο Μακρύ Θηλό 1/8 ίντσας x 1/8 ίντσας 5600 Psi
€23.03 /μονάδα