Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 2-2 FE-B Γυναικείο αγκώνα 1/8 ίντσες x 1/8 ίντσες 2900 Psi | AF7GWC 20YZ83

PARKER 2-2 FE-B θηλυκό αγκώνα 1/8 ίντσα x 1/8 ίντσα 2900 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7GWC Μοντέλο: 2-2 FE-BΣταυρός: 20YZ83
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
€53.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυναικείο αγκώνα, 90 μοίρες
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
ΤάξηPipe Διαρρύθμιση
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Εξάγωνο μέγεθος9 / 16 "
Μήκος21 / 32 "
Μέγιστη. Πίεση2900 psi
Αριθμός οπών1
Εκτός Dia.1 / 8 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)9.22
Πλάτος πλοίου (cm)6.83
Κωδικός ΕΣ7412200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
PARKER 4-4 FE-B Γυναικείο αγκώνα 90 βαθμός ορείχαλκος 1/4 ίντσες Fnpt | AA9HTC 1DGH4 4-4 ΦΕ-Β3 / 4 "0.88 "3000 psi1 / 4 "€50.90
PARKER 6-6 FE-B Γυναικείο αγκώνα 90 βαθμός ορείχαλκος 3/8 ίντσες Fnpt | AA9HTD 1DGH5 6-6 ΦΕ-Β7 / 8 "1.02 "2700 psi3 / 8 "€75.00
PARKER 8-8 FE-B Γυναικείο αγκώνα 90 βαθμός Ορείχαλκος 1/2 ίντσα Fnpt | AA9HTE 1DGH6 8-8 ΦΕ-Β1-1 / 16 "1.23 "2500 psi1 / 2 "€85.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 2-2 FE-B θηλυκό αγκώνα 1/8 ίντσα x 1/8 ίντσα 2900 Psi
€53.89 /μονάδα