Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Προσαρμογέας μείωσης PARKER 2-1 RA-SS 1/8 ίντσες x 1/16 ίντσες 6400 Psi | AF7GWR 20YZ96

PARKER 2-1 RA-SS προσαρμογέας μείωσης 1/8 ίντσες x 1/16 ίντσες 6400 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7GWR Μοντέλο: 2-1 RA-SSΣταυρός: 20YZ96

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€31.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση προσαρμογέα
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
ΤάξηPipe Διαρρύθμιση
Τύπος σύνδεσηςFNPT x MNPT
Εξάγωνο μέγεθος5 / 8 "
Μέγιστη. Πίεση6400 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμού6400 psi
Αριθμός οπών1
Εκτός Dia.1 / 8 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "x 1 / 16"
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)9.22
Πλάτος πλοίου (cm)6.83
Κωδικός ΕΣ7307290000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Πίεση ατμούΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
PARKER 12-4 Προσαρμογέας μείωσης RA-SS 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 x 1/4 In | AA6PUY 14M044 12-4 ΡΑ-ΣΣFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 1 / 4"€132.89
PARKER 12-6 Προσαρμογέας μείωσης RA-SS 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 x 3/8 In | AA6PUZ 14M045 12-6 ΡΑ-ΣΣFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 3 / 8"€132.33
PARKER 12-8 RA-SS Reducing Adapter 316 Stainless Steel 3/4 x 1/2 In | AA6PVA 14Μ046 12-8 ΡΑ-ΣΣFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 1 / 2"€114.69
PARKER 12-12 RA-SS Reducing Adapter 316 Stainless Steel 3/4 In | AA6PVB 14Μ047 12-12 ΡΑ-ΣΣFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "€150.69
PARKER 4-2 RA-SS Reducing Adapter, 316 SS Construction, 3/4 Inch Hex Size | AA9HMP 1DFX8 4-2 ΡΑ-ΣΣFNPT x MNPT3 / 4 "6600 psi--1 / 4 "x 1 / 8"€32.39
PARKER 6-2 RA-SS Adapter Reducing Adaptor 3/8 x 1/8 Inch Hex 7/8 | AA9HMQ 1DFX9 6-2 ΡΑ-ΣΣFNPT x MNPT7 / 8 "5300 psi--3 / 8 "x 1 / 8"€41.61
PARKER 6-4 Σωλήνας προσαρμογέα μείωσης RA-SS 3/8 x 1/4 In | AA9HMR 1DFY1 6-4 ΡΑ-ΣΣFNPT x MNPT7 / 8 "5300 psi--3 / 8 "x 1 / 4"€40.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 2-1 RA-SS προσαρμογέας μείωσης 1/8 ίντσες x 1/16 ίντσες 6400 Psi
€31.78 /μονάδα