Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 165PMT-8 Union Elbow 1/2 In | AA3GLK 11K701

PARKER 165PMT-8 Union Elbow 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3GLK Μοντέλο: 165PMT-8Σταυρός: 11K701
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
€27.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνωση αγκώνα
σύνδεσηΣωλήνας x Σωλήνας
Υλικό φλάντζαςΜπόνα Ν
Μήκος1.24 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Πίεση250 PSI
Θερμ. Εύρος-40 έως 200 βαθμούς F
Tube Size1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΠιέστε για σύνδεση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7412200045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΘερμ. ΕύροςTube SizeΧαρακτηριστικάPkg. Ποσ.Τιμή
PARKER 165PMT-4 Union Elbow 1/4 In | AA3GLH 11K698 165ΜΜΤ-40.85 "-40 έως 200 βαθμούς F1 / 4 "Πιέστε για σύνδεση1€15.50
PARKER 165PMT-6 Union Elbow 3/8 In | AA3GLJ 11K699 165ΜΜΤ-61.11 "-40 έως 200 βαθμούς F3 / 8 "Πιέστε για σύνδεση1€19.48
PARKER 365PTC-4 Union Elbow 1/4 ίντσα - Πακέτο 10 | AA7ZYN 16W609 365PTC-40.99 "-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F1 / 4 "Συναρμολόγηση DOT10€168.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 165PMT-8 Union Elbow 1/2 In
€27.35 /μονάδα