Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 16-7B Quick Coupler, 1/2 Inch Size, 300 Psi, Steel | AC4WBU 30N356

PARKER Quick Coupler 16-7B, Μέγεθος 1/2 ιντσών, 300 Psi, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4WBU Μοντέλο: 16-7BΣταυρός: 30N356

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€62.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορη σύζευξη
Μέγεθος Barb3 / 4 "
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος1 / 2 "
Τύπος σύνδεσηςΜάνικα
φινίρισμαΤρισθενές Chrome
Σύνδεση σωλήναΜάνικα Μπάρ
Μάνικα μέσα Dia.3 / 4 "
Τύπος ανταλλαγήςΑυτοκίνητο, Tru-Flate
Τύπος κλειδώματοςΜπάλες κλειδώματος
Τύπος κλειδώματοςΜανίκι
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ροή110 cfm
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας300 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.250 βαθμούς F
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς F
Επιμετάλλωσηψευδάργυρος
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο
ΣφραγίδεςΝιτρίλιο
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Τύπος βαλβίδαςΣωληνοειδής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)3.3
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ8481803090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΜέγεθος BarbΥλικό σώματοςΜέγιστη. ΡοήΜέγεθος σωλήναΜέγεθος νήματοςΤύπος νημάτωνΜέγεθος σώματοςΤιμή
PARKER 24 Quick Coupling, μέγεθος σπειρώματος 3/8 ιντσών, χάλυβας | AC4VXB 30N247 24Ατσάλι-Ατσάλι50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "Άντρας3 / 8 "€45.69
PARKER 24-5B Quick Coupler, 3/8 Inch Size, 300 Psi, Steel | AC4VXC 30N248 24-5BΑτσάλι3 / 8 "Ατσάλι50 cfm---3 / 8 "€53.22
PARKER 24-5BP Quick Coupler, 3/8 Inch Size, 300 Psi, Steel | AC4VXD 30N249 24-5ΒΡΑτσάλι3 / 8 "Ατσάλι50 cfm---3 / 8 "€48.39
PARKER 24-6B Quick Coupler, 3/8 Inch Size, 300 Psi, Steel | AC4VXE 30N250 24-6BΑτσάλι1 / 2 "Ατσάλι50 cfm---3 / 8 "€61.69
PARKER 24C Quick Coupling, Μέγεθος σπειρώματος 1/4 ίντσας, χάλυβας | AC4VXF 30N251 24CΑτσάλι-Ατσάλι50 cfm1 / 4 "1 / 4-18 "Άντρας3 / 8 "€47.72
PARKER 24F Quick Coupling, Μέγεθος σπειρώματος 1/2 ίντσας, χάλυβας | AC4VXG 30N252 24FΑτσάλι-Ατσάλι50 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "Άντρας3 / 8 "€41.37
PARKER 25 Quick Coupling, 3/8 Inch NPTF, Steel | AC4VXH 30N253 25Ατσάλι-Ατσάλι50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "Γυναίκα3 / 8 "€37.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Quick Coupler 16-7B, Μέγεθος 1/2 ιντσών, 300 Psi, χάλυβας
€62.45 /μονάδα