Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 149F-8-6 σφυρήλατο αρσενικό αγκώνα, 90 μοίρες, 1/2 ίντσα εξωτερική διάμετρος, ορείχαλκος | AB3UDA 1VEB1

PARKER 149F-8-6 σφυρήλατο αρσενικό αγκώνα, 90 μοίρες, εξωτερική διάμετρος 1/2 ίντσες, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3UDA Μοντέλο: 149F-8-6Cross Ref: 1VEB1

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€117.69 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρήλατο αρσενικό αγκώνα, 90 μοίρες
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σύνδεσηςΑναλαμπή x MNPT
Μέγεθος νήματος φωτοβολίδας3 / 4-16
Τύπος φλογώνΠτυχία 45
Μέγιστη. Πίεση450 έως 2800 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Tube Size1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.603
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματος φωτοβολίδαςΤύπος φλογώνΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναTube SizePkg. Ποσ.Τιμή
PARKER 149F-3-2 σφυρήλατο αρσενικό αγκώνα, 90 μοίρες, 3/16 ίντσες εξωτερική διάμετρος, ορείχαλκος | AB3TZM 1VDZ6 149F-3-23 / 8-24Πτυχία 45450 έως 2800 psi1 / 8 "3 / 16 "10€59.06
PARKER 149F-4-2 σφυρήλατο αρσενικό αγκώνα, 90 μοίρες, εξωτερική διάμετρος 1/4 ίντσας, ορείχαλκος | AB3TZN 1VDZ7 149F-4-27 / 16-20Πτυχία 45450 έως 2800 psi1 / 8 "1 / 4 "10€48.04
PARKER 149F-4-4 σφυρήλατο αρσενικό αγκώνα, 90 μοίρες, 1/4 ίντσα εξωτερική διάμετρος, ορείχαλκος | AB3TZP 1VDZ8 149F-4-47 / 16-20Πτυχία 90450 έως 2800 psi1 / 4 "1 / 4 "10€69.30
PARKER 149F-4-6 σφυρήλατο αρσενικό αγκώνα, 90 μοίρες, 1/4 ίντσα εξωτερική διάμετρος, ορείχαλκος | AB3TZQ 1VDZ9 149F-4-67 / 16-20Πτυχία 45450 έως 2800 psi3 / 8 "1 / 4 "10€182.54
PARKER 149F-5-2 σφυρήλατο αρσενικό αγκώνα, 90 μοίρες, εξωτερική διάμετρος 5/16 ιντσών, ορείχαλκος | AB3UCR 1VEA1 149F-5-21 / 2-20Πτυχία 45450 έως 2800 psi1 / 8 "5 / 16 "10€106.31
PARKER 149F-5-4 σφυρήλατο αρσενικό αγκώνα, 90 μοίρες, 5/16 ίντσες εξωτερική διάμετρος, ορείχαλκος | AB3UCT 1VEA2 149F-5-41 / 2-20Πτυχία 45450 έως 2800 psi1 / 4 "5 / 16 "10€127.75
PARKER 149F-6-2 σφυρήλατο αρσενικό αγκώνα, 90 μοίρες, εξωτερική διάμετρος 3/8 ίντσας, ορείχαλκος | AB3UCW 1VEA6 149F-6-25 / 8-18Πτυχία 45450 έως 2800 psi1 / 8 "3 / 8 "10€102.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 149F-8-6 σφυρήλατο αρσενικό αγκώνα, 90 μοίρες, εξωτερική διάμετρος 1/2 ίντσες, ορείχαλκος
€117.69 /πακέτο