Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 12 F65OL-S Περιστρεφόμενος σύνδεσμος Χάλυβας ψευδάργυρου Sae 3 / 4in | AB4DTL 1XCP3

PARKER 12 F65OL-S Περιστρεφόμενη σύνδεση Zinc Steel Sae 3/4in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4DTL Μοντέλο: 12 F65OL-SCross Ref: 1XCP3

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€70.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας περιστρεφόμενου σπειρώματος
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υλικό σώματοςΕπιχρυσωμένος χάλυβας
Τύπος σύνδεσηςΓυναίκα ORFS x SAE-ORB Αρσενικό
Μέγιστη. Πίεση6000 psi
Θερμ. Εύρος-30 έως 250 βαθμούς F
Tube Size3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2655
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ7307199040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηTube SizeΤιμή
PARKER 4 F65OL-S Περιστρεφόμενος σύνδεσμος ίσιας κλωστής, 9200 psi Μέγ. Πίεση, μέγεθος σωλήνα 1/4 ίντσας | AB4DTH 1XCN9 4 F65OL-S9200 psi1 / 4 "€30.94
PARKER 6 F65OL-S Περιστρεφόμενος σύνδεσμος χάλυβας ψευδάργυρου Sae 3 / 8in | AB4DTJ 1XCP1 6 F65OL-S9200 psi3 / 8 "€32.59
PARKER 8 F65OL-S Περιστρεφόμενος σύνδεσμος χάλυβας ψευδάργυρου Sae 1 / 2in | AB4DTK 1XCP2 8 F65OL-S9200 psi1 / 2 "€42.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 12 F65OL-S Περιστρεφόμενη σύνδεση Zinc Steel Sae 3/4in
€70.18 /μονάδα