Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 12-8 RB-S Μειώνοντας το δακτύλιο 3/4 ίντσες x 1/2 ίντσα 5200 Psi | AF7GXA 20ZA05

PARKER 12-8 RB-S Μειωτικός δακτύλιος 3/4 ίντσες x 1/2 ίντσα 5200 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7GXA Μοντέλο: 12-8 RB-SΚωδ. Cross: 20ZA05

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€34.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση του δακτυλίου
Υλικό σώματοςΆνθρακα
ΤάξηPipe Διαρρύθμιση
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
Τύπος σύνδεσηςNPT
Εξάγωνο μέγεθος1.125 "
Μέγιστη. Πίεση5200 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "x 1 / 2"
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)9.22
Πλάτος πλοίου (cm)6.83
Κωδικός ΕΣ7307994000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή
PARKER 12-8 RB-B Μειώνοντας το δακτύλιο 3/4 ίντσες x 1/2 ίντσα 2800 Psi | AF7GWA 20YZ81 12-8 RB-BΟρείχαλκοςNPT αρσενικό x NPT θηλυκό1.125 "2800 psi3 / 4 "x 1 / 2"-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€40.71
PARKER 16-8 RB-S Μειώνοντας το δακτύλιο 1 ίντσα x 1/2 ίντσα 4900 Psi | AF7GXB 20ZA06 16-8 RB-SΆνθρακαNPT1.375 "4900 psi1 "x 1/2"-20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F€40.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 12-8 RB-S Μειωτικός δακτύλιος 3/4 ίντσες x 1/2 ίντσα 5200 Psi
€34.26 /μονάδα