Σωλήνωση αερόφρενου PARKER 1120-4A-RED-1000, εσωτερική διάμετρος 0.17 ιντσών, νάιλον | AF2VFM 6YAC9

PARKER 1120-4A-RED-1000 Air Brake Tubing, εσωτερική διάμετρος 0.17 ιντσών, νάιλον

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2VFM Μοντέλο: 1120-4A-RED-1000Cross Ref: 6YAC9

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,036.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση φρένων αέρα
ΧρώμαRed
Χρώμα σωλήναRed
Μήκος1000ft.
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας150 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.93 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση150 psi
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα1"
Ελάχ. Πίεση ριπής1200 Psi
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς Γ
Εκτός Dia.1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Σωλήνας μέσα Dia.0.17 "
Υλικό σωλήνωνΝάιλον
Σωλήνας εκτός Dia.1 / 4 "
Tube Size1 / 4 "
Πάχος τοίχου σωλήνων1"
ΧαρακτηριστικάΤύπος Α - Μη ενισχυμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.4575
Ύψος πλοίου (cm)16.26
Μήκος πλοίου (cm)53.59
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ3917320050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΧρώμαΜήκοςΕλάχ. Λυγίστε την ακτίναΕκτός Dia.Σωλήνας μέσα Dia.Σωλήνας εκτός Dia.Tube SizeΤιμή
Σωλήνωση αερόφρενου PARKER 1120-10B-BLK-250, εσωτερική διάμετρος 0.441 ιντσών, νάιλον | AF2KXP 6UTF3 1120-10B-BLK-250Τύπος Β - ΕνισχυμένοΜαύρη250ft.2.5 "5 / 8 "0.441 "5 / 8 "5 / 8 "€1,149.97
Σωλήνωση αερόφρενου PARKER 1120-10B-BLU-250, εσωτερική διάμετρος 0.441 ιντσών, νάιλον | AF2KXQ 6UTF4 1120-10Β-BLU-250Τύπος Β - ΕνισχυμένοΜπλε250ft.2.5 "5 / 8 "0.441 "5 / 8 "5 / 8 "€935.77
Σωλήνωση αερόφρενου PARKER 1120-10B-RED-250, εσωτερική διάμετρος 0.441 ιντσών, νάιλον | AF2KXV 6UTF8 1120-10B-ΚΟΚΚΙΝΟ-250Τύπος Β - ΕνισχυμένοRed250ft.2.5 "5 / 8 "0.441 "5 / 8 "5 / 8 "€1,147.09
PARKER 1120-12B-BLK-250 Air Brake Tubing, εσωτερική διάμετρος 0.566 ιντσών, νάιλον | AF2KXX 6UTG0 1120-12B-BLK-250Τύπος Β - ΕνισχυμένοΜαύρη250ft.3"3 / 4 "0.566 "3 / 4 "3 / 4 "€1,546.66
PARKER 1120-12B-GRN-250 Air Brake Tubing, 0.566 ίντσες εσωτερική διάμετρος, νάιλον | AF2KXZ 6UTG2 1120-12B-GRN-250Τύπος Β - ΕνισχυμένοΠράσινο250ft.3"3 / 4 "0.566 "3 / 4 "3 / 4 "€1,532.36
PARKER 1120-4A-BLK-1000 Air Brake Tubing, εσωτερική διάμετρος 0.17 ιντσών, νάιλον | AF2VFB 6YAA9 1120-4A-BLK-1000Τύπος Α - Μη ενισχυμένοΜαύρη1000ft.1"1 / 4 "0.17 "1 / 4 "1 / 4 "€993.30
Σωλήνωση αερόφρενου PARKER 1120-4A-BLU-1000, εσωτερική διάμετρος 0.17 ιντσών, νάιλον | AF2VFD 6YAC1 1120-4A-BLU-1000Τύπος Α - Μη ενισχυμένοΜπλε1000ft.1"1 / 4 "0.17 "1 / 4 "1 / 4 "€1,067.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 1120-4A-RED-1000 Air Brake Tubing, εσωτερική διάμετρος 0.17 ιντσών, νάιλον
€1,036.02 /μονάδα