Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 10MTC12N-316 Θερμοστοιχείο Σύνδεση από ανοξείδωτο χάλυβα Alok x M 5/8 x 3/4 ίντσα | AF7GBT 20YX46

PARKER 10MTC12N-316 Θερμοστοιχείο σύνδεσης από ανοξείδωτο χάλυβα Alok x M 5/8 x 3/4 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7GBT Μοντέλο: 10MTC12N-316Σταυρός: 20YX46
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
€141.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας θερμοστοιχείων
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος συμπίεσης5 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςA-LOK (R) x MNPT
Εξάγωνο μέγεθος1-1 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση6100 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F
Tube Size5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)4.14
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)6.83
Κωδικός ΕΣ7307290000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
PARKER 12MTC12N-316 Θερμοστοιχείο σύνδεσης από ανοξείδωτο χάλυβα A-lok x M 3/4 ίντσα | AF7GKK 20YX55 12MTC12N-3163 / 4 "1-1 / 16 "5800 psi3 / 4 "3 / 4 "€130.88
PARKER 1MTC2N-316 Θερμοστοιχείο Σύνδεση από ανοξείδωτο χάλυβα Alok x M 1/16 x 1/8 ίντσα | AF7GLG 20YX75 1MTC2N-3161 / 16 "7 / 16 "16,800 psi1 / 8 "1 / 16 "€62.17
PARKER 6MTC8N-316 Θερμοστοιχείο Σύνδεση από ανοξείδωτο χάλυβα Alok x M 3/8 x 1/2 ίντσα | AF7GQL 20YY73 6MTC8N-3163 / 8 "7 / 8 "6600 psi1 / 2 "3 / 8 "€72.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 10MTC12N-316 Θερμοστοιχείο σύνδεσης από ανοξείδωτο χάλυβα Alok x M 5/8 x 3/4 ίντσα
€141.58 /μονάδα