Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 1.50PSR01.00 Κύλινδρος στρογγυλού αέρα 1-1 / 2 διάμετρος ίντσας 1 εγκεφαλικό επεισόδιο | AJ2EKP 49J826

PARKER 1.50PSR01.00 Στρογγυλός κύλινδρος αέρα 1-1/2 ίντσας Διάτρηση 1 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2EKP Μοντέλο: 1.50PSR01.00Cross Ref: 49J826

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€82.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.1.5 "
Τύπος μαξιλαριούΚανένας
Τύπος κυλίνδρουΣτρογγυλό μη επισκευάσιμο
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Τοποθετήστεάξονας περιστροφής
Νήμα στηρίγματος μύτης3 / 4 "-16
Συνολικό μήκος6.06 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Pivot Hole Dia.0.375 "
Μέγεθος θύρας1/8 "FNPT
Ροντ Ντία.0.437 "
Μήκος νήματος ράβδου0.75 "
Μέγεθος νήματος ράβδου7 / 16-20 UNF
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΕνιαία δράση
Δύναμη ανάσυρσης ελατηρίου6 λίβρες
Κτύπημα1"
Θερμ. Εύρος-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΣτρογγυλό σώμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3195
Ύψος πλοίου (cm)3.96
Μήκος πλοίου (cm)15.39
Πλάτος πλοίου (cm)3.96
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοντ Ντία.Μπόρε Ντιά.Μαγνητικό έμβολοΜήκος νήματος ράβδουΜέγεθος νήματος ράβδουΚτύπημαΘερμ. ΕύροςΝήμα στηρίγματος μύτηςΤιμή
PARKER 0.31PSR01.00 Κύλινδρος στρογγυλού αέρα 5/16 διάμετρος ίντσας 1 ίντσα AJ2DXF 49J538 0.31PSR01.000.125 "5 / 16 "Οχι0.38 "# 5-40 UNC1"-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F3 / 8 "-24€42.74
PARKER 0.31PSR02.00 Κύλινδρος αέρα στρογγυλού αέρα 5/16 Διάμετρος ίντσας 2 διαδρομές | AJ2DXG 49J539 0.31PSR02.000.125 "5 / 16 "Οχι0.38 "# 5-40 UNC2"-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F3 / 8 "-24€42.39
PARKER 0.31PSR03.00 Κύλινδρος αέρα στρογγυλού αέρα 5/16 Διάμετρος 3 ιντσών Εγκεφαλικό επεισόδιο | AJ2DXH 49J540 0.31PSR03.000.125 "5 / 16 "Οχι0.38 "# 5-40 UNC3"-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F3 / 8 "-24€52.45
PARKER 0.44PSR0.500 Κύλινδρος στρογγυλού αέρα 7/16 Διάμετρος ίντσας 1/2 ίντσα AJ2DYR 49J572 0.44PSR0.5000.188 "7 / 16 "Οχι0.5 "# 10-32 UNF1 / 2 "-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F3 / 8 "-24€40.85
PARKER 0.44PSR01.00 Air Cylinder, Round, 7/16 Boe Dia., 1 Inch Stroke, #10-32 UNF Μέγεθος θύρας | AJ2DYT 49J573 0.44PSR01.000.188 "7 / 16 "Οχι0.5 "# 10-32 UNF1"-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F3 / 8 "-24€45.78
PARKER 0.44PSR01.50 Κύλινδρος στρογγυλού αέρα 7/16 διάμετρος ίντσας 1-1 / 2 ίντσα εγκεφαλικό επεισόδιο | AJ2DYU 49J574 0.44PSR01.500.188 "7 / 16 "Οχι0.5 "# 10-32 UNF1.5 "-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F3 / 8 "-24€44.35
PARKER 0.44PSR02.00 Κύλινδρος αέρα στρογγυλού αέρα 7/16 Διάμετρος ίντσας 2 ίντσες εγκεφαλικό επεισόδιο | AJ2DYV 49J575 0.44PSR02.000.188 "7 / 16 "Οχι0.5 "# 10-32 UNF2"-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F3 / 8 "-24€50.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 1.50PSR01.00 Στρογγυλός κύλινδρος αέρα 1-1/2 ίντσας Διάτρηση 1 ίντσας
€82.65 /μονάδα