PANDUIT HN2X3LG6 Αγωγός καλωδίων Στενός 2.17x3.06in 6ft Grey | AB9QRG 2ETX8

PANDUIT Στενός αγωγός καλωδίωσης HN2X3LG6 2.17x3.06 ίντσες 6 ποδών γκρι

Στοιχείο: AB9QRG Μοντέλο: HN2X3LG6Cross Ref: 2ETX8
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€73.71 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγωγός καλωδίωσης για αρθρωτά καλύμματα
ΧρώμαΓκρί
Βάθος3.06 "
Διάσταση A2"
Διάσταση Β3"
Διάσταση C2.29 "
Διάσταση D2.63 "
Διάσταση Ε0.2 "
Διάσταση F0.5 "
Διάσταση Η3"
Ύψος3.06 "
Μήκος6"
ΥλικόΧωρίς μόλυβδο PVC
Στυλ συναρμολόγησηςΒίδα στήριξης
Ύψος αυλακώσεων2.06 "
Πλάτος αυλάκωσης0.2 "
πρότυπο Μήκος6 πόδια
ΧαρακτηριστικάΜεντεσέ, στενή αυλάκωση
Τύπος τοίχουΣτενή αυλάκωση
Πλάτος2.17 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.161
Ύψος πλοίου (cm)182.88
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ3925900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΧρώμαΒάθοςΠλάτοςΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΔιάσταση DΤιμή
PANDUIT HN1.5X2LG6 Καλωδίωση Αγωγός Στενός 1.75x1.98in 6ft Γκρι | AB9QRA 2ETX2 HN1.5X2LG61.98 "Γκρί1.98 "1.75 "1.5 "2"1.88 "1.63 "€62.69
PANDUIT HN1.5X2WH6 Αγωγός καλωδίου Στενός 1.75x1.98in 6ft White | AB9QRB 2ETX3 HN1.5X2WH61.98 "Άσπρο1.98 "1.75 "1.5 "2"1.88 "1.63 "€62.28
RFQ
PANDUIT HN1.5X3LG6 Αγωγός καλωδίων Στενός 1.75x3.06in 6ft Grey | AB9QRC 2ETX4 HN1.5X3LG63.06 "Γκρί3.06 "1.75 "1.5 "3"1.88 "2.63 "€82.92
RFQ
PANDUIT HN1.5X3WH6 Αγωγός καλωδίου Στενός 1.75x3.06in 6ft White | AB9QRD 2ETX5 HN1.5X3WH63.06 "Άσπρο3.06 "1.75 "1.5 "3"1.88 "2.63 "€91.53
RFQ
PANDUIT HN2X2LG6 Αγωγός καλωδίων Στενός 2.17x1.98in 6ft Grey | AB9QRE 2ETX6 HN2X2LG61.98 "Γκρί1.98 "2.17 "2"2"2.29 "1.57 "€71.51
RFQ
PANDUIT HN2X2WH6 Αγωγός καλωδίων Στενός 2.17x1.98in 6ft White | AB9QRF 2ETX7 HN2X2WH61.98 "Άσπρο1.98 "2.17 "2"2"2.29 "1.57 "€15.02
PANDUIT HN2X4LG6 Αγωγός καλωδίων Στενός 2.17x4.1in 6ft Grey | AB9QRH 2ETY1 HN2X4LG64.1 "Γκρί4.1 "2.17 "2"4"4.38 "3.63 "€84.04
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PANDUIT Στενός αγωγός καλωδίωσης HN2X3LG6 2.17x3.06 ίντσες 6 ποδών γκρι
€73.71 /μονάδα