Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PANDUIT CFX5IW-X Raceway Coupler Τοποθέτηση | AE7QGG 5ZWT2

PANDUIT Τοποθέτηση ζεύξης Raceway CFX5IW-X

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7QGG Μοντέλο: CFX5IW-XCross Ref: 5ZWT2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση Raceway Coupler
ΧρώμαΔιεθνές Λευκό
Τύπος σύνδεσηςLDPH5
Ύψος0.64 "
Μήκος1"
ΥλικόPVC
ΒάσηΕνεργοπ
Τύπος αγώνωνLDPH
ΥποκατηγορίαΖεύξεις
ΧαρακτηριστικάΜη μεταλλικό
Πλάτος1.11 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)3.05
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PANDUIT Τοποθέτηση ζεύξης Raceway CFX5IW-X
€4.12 /μονάδα