Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PANDUIT CCH38-S10-C Σφιγκτήρας σταθερής διαμέτρου - Συσκευασία 100 | AB2DYT 1LEV9

PANDUIT Σταθερή διάμετρος σφιγκτήρα καλωδίου CCH38-S10-C - Πακέτο 100

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2DYT Μοντέλο: CCH38-S10-CCross Ref: 1LEV9

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€45.83 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο σφιγκτήρα
Τύπος κλιπΒιδωτό
ΧρώμαΦυσικό
Ύψος0.48 "
Χωρητικότητα0.38 "
Μήκος0.5 "
ΥλικόΝάιλον 6/6 Φυσικό
Μέγιστη. Δέσμη Dia.0.38 "
Μέθοδος τοποθέτησηςΒίδα
Ύψος αυλακώσεων0.50 "
Πλάτος αυλάκωσης0.38 "
Θερμ. Εύρος-40 έως 185 F
ΧαρακτηριστικάΣταθερή διάμετρος
Πλάτος0.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)25.91
Πλάτος πλοίου (cm)25.91
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΧωρητικότηταΜήκοςΜέγιστη. Δέσμη Dia.Πλάτος αυλάκωσηςΠλάτοςPkg. Ποσ.Τιμή
PANDUIT CCS25-S8-C Σφιγκτήρας σταθερής διαμέτρου - Συσκευασία 100 | AB2DYR 1LEV8 CCS25-S8-C0.35 "1 / 4 "0.41 "0.25 "0.25 "0.37 "100€28.86
PANDUIT CCS50-S8-C Σφιγκτήρας σταθερής διαμέτρου - Συσκευασία 100 | AB2DYU 1LEW1 CCS50-S8-C0.6 "1 / 2 "0.6 "0.5 "0.5 "0.37 "100€33.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PANDUIT Σταθερή διάμετρος σφιγκτήρα καλωδίου CCH38-S10-C - Πακέτο 100
€45.83 /πακέτο