Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PANDUIT BT1M-C Καλώδιο Γραβάτα 4 ίντσες Φυσικό - Πακέτο 100 | AB9EYN 2CMV2

PANDUIT BT1M-C Δέσμη καλωδίων 4 ιντσών Φυσικό - Πακέτο 100

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9EYN Μοντέλο: BT1M-CCross Ref: 2CMV2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€28.53 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜικροσκοπική γραβάτα καλωδίων
Βασικό υλικόΝάιλον
ΧρώμαΦυσικό
ΥπηρεσίεςΜεταλλικό Barb
Μέσα έξωεσωτερική Μόνο
Μήκος4"
ΥλικόNylon 6.6
Μέγιστη. Δέσμη Dia.0.9 "
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Θερμ. Εύρος-76 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό18 λίβρες
Πάχος0.036 "
Κωδικός εργαλείουGTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2
Τύπος UL2
Πλάτος0.095 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΒασικό υλικόΧρώμαΠάχοςΚωδικός εργαλείουΤύπος ULΠλάτοςΥπηρεσίεςPkg. Ποσ.Τιμή
PANDUIT BT1M-C0 Καλώδιο Γραβάτα 4 ίντσες Μαύρο - Πακέτο 100 | AB9EYP 2CMV3 BT1M-C0-76 βαθμούς έως 185 βαθμούς FΝάιλονΜαύρη0.036 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Μεταλλικό Barb100€34.39
PANDUIT BT1M-M Καλώδιο Γραβάτα 4 ίντσες Φυσικό - Πακέτο 1000 | AB9EYQ 2CMV4 ΒΤ1Μ-Μ-76 βαθμούς έως 185 βαθμούς FΝάιλονΦυσικό0.036 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Μεταλλικό Barb1000€86.40
PANDUIT BT1M-M0 Καλώδιο Γραβάτα 4 ίντσες Μαύρο - Πακέτο 1000 | AB9EYR 2CMV5 BT1M-M0-76 βαθμούς έως 185 βαθμούς FΝάιλονΜαύρη0.036 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Μεταλλικό Barb1000€117.22
PANDUIT BT1.5M-C Καλώδιο γραβάτα 6.3 ιντσών φυσικό - Πακέτο 100 | AB9EYT 2CMV6 ΒΤ1.5Μ-Γ-76 βαθμούς έως 185 βαθμούς FΝάιλονΦυσικό0.046 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Μεταλλικό Barb100€38.81
PANDUIT BT1.5M-C0 Καλώδιο γραβάτα 6.3 ίντσες μαύρο - Πακέτο 100 | AB9EYU 2CMV7 BT1.5M-C0-76 βαθμούς έως 185 βαθμούς FΝάιλονΜαύρη0.046 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Μεταλλικό Barb100€43.97
PANDUIT BT1.5M-M Καλώδιο Γραβάτα 6.3 ιντσών Φυσικό - Πακέτο 1000 | AB9EYV 2CMV8 ΒΤ1.5Μ-Μ-76 βαθμούς έως 185 βαθμούς FΝάιλονΦυσικό0.046 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Μεταλλικό Barb1000€116.54
PANDUIT BT1.5M-M0 Καλώδιο γραβάτα 6.3 ίντσες μαύρο - Πακέτο 1000 | AB9EYW 2CMV9 BT1.5M-M0-76 βαθμούς έως 185 βαθμούς FΝάιλονΜαύρη0.046 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Μεταλλικό Barb1000€148.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PANDUIT BT1M-C Δέσμη καλωδίων 4 ιντσών Φυσικό - Πακέτο 100
€28.53 /πακέτο