Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PANAVISE 209 Multi-angle Vise Suction Cup 2-7 / 8 In | AD3TKC 40N526

PANAVISE 209 Βεντούζα πολλαπλής γωνίας μέγγενης 2-7/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3TKC Μοντέλο: 209Σταυρός: 40N526
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
€52.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠολλαπλές γωνίες
βάση ΤύποςΒεντούζα
Πρόσωπο γνάθουΑυλακωμένος
Υλικό σιαγόνωνΘερμικό σύνθετο πλαστικό
Πλάτος γνάθου1"
ΥλικόΧυτός ψευδάργυρος
Μέγιστη. Ανοιγμα2-7 / 8 "
συνολικό ύψος7.5 "
Συνολικό μήκος5.75 "
συνολικό πλάτος3.437 "
Χωρητικότητα σωλήνων2-1 / 2 "
Περιστρεφόμενη γωνίαΠτυχία 360
Βάθος λαιμού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ8466208065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοβάση ΤύποςΥλικό σιαγόνωνΠλάτος γνάθουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΒάθος λαιμούΤιμή
PANAVISE 301 Πολύ-γωνιακό Vise Στατικό 2-1 / 2 In | AC9WNA 3KZJ9 301ΣτάσιμοςΝάιλον2.5 "6.25 "7.5 "4 5 / 16 "1.375 "€108.91
PANAVISE 381 Multi-angle Vise Vacuum 2-1 / 2 In | AC9WNB 3KZK2 381ΚενόΝάιλον2.5 "6.125 "7.5 "6"1.375 "€117.14
PANAVISE 201 Multi-angle Vise Στατικό 1 In | AC9WNC 3KZK4 201ΣτάσιμοςΘερμικό σύνθετο πλαστικό1"6.75 "7.5 "4 5 / 16 "2"€57.24
PANAVISE 396 Πολύ-γωνιακό Vise Στατικό 6 In | AC9WND 3KZK6 396ΣτάσιμοςΝεοπρένιο με ραβδώσεις6"7 5 / 16 "11 "4 5 / 16 "1-55 / 64 "€119.37
PANAVISE 324 Πολύ-γωνιακό Vise Στατικό 5/16 In | AC9WNE 3KZK8 324Στατικό με δίσκο ανταλλακτικώνΑτσάλι5 / 16 "13 9 / 16 "18 5 / 16 "8.437 "6.187 "€143.50
PANAVISE 350 Multi-angle Vise Tray 9-1 / 4 ίντσες ανοιχτό | AD3TLE 40N553 350ΔίσκοςΝεοπρένιο με ραβδώσεις1 13 / 16 "7.875 "11.5 "8.437 "1-9 / 16 "€163.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PANAVISE 209 Βεντούζα πολλαπλής γωνίας μέγγενης 2-7/8 In
€52.66 /μονάδα