PALMGREN 9683125 Ξυλοκοπτικό πριόνι, κάθετο, μέγεθος 14 ιντσών | CH3QNQ

PALMGREN 9683125 Ξυλοκοπτικό πριόνι, κάθετο, μέγεθος 14 ιντσών

Είδος: CH3QNQ Μοντέλο: 9683125
€1,690.98 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠριονοκορδέλα
Μήκος λεπίδας101 x 3/4 "
Μέγεθος λεπίδας0.75 x 0.032 x 93 "
Ταχύτητα λεπίδας1445/3150 σ.α.λ.
Πλάτος λεπίδας3 / 4 "
Ύψος68 "
Κινητήρας HP1 hp
Φάση1
Πίνακας μεγεθών16 21 x "
Βάθος λαιμού13 1 / 2 "
Τάση120V

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος λεπίδαςΤαχύτητα λεπίδαςΠλάτος λεπίδαςΚινητήρας HPΒάθος λαιμούΤάσηΤιμή
PALMGREN 9683127 Πριόνι ταινίας κοπής ξύλου, κάθετο, μέγεθος 10 ιντσών | CH3QNM 9683127----9 1 / 2 "-€671.52
RFQ
PALMGREN 9683126 Ξυλοκοπτικό πριόνι, κάθετο, μέγεθος 22 ιντσών | CH3QNR 9683126152 x 1 1/2 "2925 RPM1 1 / 2 "4 hp21 "230V-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMGREN 9683125 Ξυλοκοπτικό πριόνι, κάθετο, μέγεθος 14 ιντσών
€1,690.98 /μονάδα