Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PALMGREN 9680508 Στήριγμα βρύσης με συμπλέκτη, Μέγεθος βρύσης 1/2 ίντσας | AE2EKF 4WXV1 / 80508

PALMGREN 9680508 Στήριγμα βρύσης με συμπλέκτη, Μέγεθος βρύσης 1/2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2EKF Μοντέλο: 9680508Cross Ref: 4WXV1 / 80508

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€134.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε Κάτοχος με συμπλέκτη
ΚατασκευήΑτσάλι
Συνολικό μήκος2.75 "
Πατήστε Μέγεθος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)5.33
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8466939585
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Μανίκι Dia. (1.26 ")
    • Μέγεθος εργαλείων (1)
    • Ταιριάζει με τον προσαρμογέα γρήγορης αλλαγής μεγέθους 1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΠατήστε ΜέγεθοςΤιμή
PALMGREN 9680500 Στήριγμα βρύσης με συμπλέκτη, 0-6 Μέγεθος βρύσης | AE2EJY 4WXU3 / 80500 96805001 13 / 16 "0-6€134.95
PALMGREN 9680501 Στήριγμα βρύσης με συμπλέκτη, 8 Tap Size | AE2EJZ 4WXU4 / 80501 96805012.75 "8€134.95
PALMGREN 9680502 Στήριγμα βρύσης με συμπλέκτη, 10 Tap Size | AE2EKA 4WXU5 / 80502 96805022.75 "10€134.95
PALMGREN 9680503 Στήριγμα βρύσης με συμπλέκτη, 12 Tap Size | AE2EKB 4WXU6 / 80503 96805032.75 "12€134.95
PALMGREN 9680504 Στήριγμα βρύσης με συμπλέκτη, Μέγεθος βρύσης 1/4 ίντσας | AE2EKC 4WXU7 / 80504 96805042.75 "1 / 4 "€134.95
PALMGREN 9680505 Στήριγμα βρύσης με συμπλέκτη, Μέγεθος βρύσης 5/16 ιντσών | AE2EKD 4WXU8 / 80505 96805052.75 "5 / 16 "€134.95
PALMGREN 9680506 Στήριγμα βρύσης με συμπλέκτη, Μέγεθος βρύσης 3/8 ιντσών | AE2EKE 4WXU9 / 80506 96805062.75 "3 / 8 "€139.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMGREN 9680508 Στήριγμα βρύσης με συμπλέκτη, Μέγεθος βρύσης 1/2 ιντσών
€134.95 /μονάδα