PALMGREN 9629746 Συνδυασμός Πάγκος And Pipe Μέγγενη, Μέγεθος 6 ίντσες | AG9DBN 19D153 / P746

PALMGREN 9629746 Συνδυασμός πάγκου και μέγγενης σωλήνα, μέγεθος 6 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9DBN Μοντέλο: 9629746Cross Ref: 19D153 / P746

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€727.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδυασμός Vise
βάση ΤύποςΣτροφέας
Χύτευση σώματος60,000 psi
Αξιολόγηση καθηκόντωνΤυπικό καθήκον
Πρόσωπο γνάθουΟδοντωτό
Άνοιγμα γνάθου7"
Τύπος γνάθουΑναπληρώσιμος
Πλάτος γνάθου6"
ΥλικόΌλκιμος σίδηρος
Μέγιστη. Ανοιγμα7"
Στερεώνοντας τρύπα Dia.1 / 2 "
Αριθμός μπουλονιών κλειδώματος2
Αριθμός σημείων στήριξης4
συνολικό ύψος8.75 "
Συνολικό μήκος15.75 "
συνολικό πλάτος8"
Χωρητικότητα σωλήνων1/4" to 3-1/2"
ΑναστρεπτόςΟχι
Περιστρεφόμενη γωνίαΠτυχία 360
Βάθος λαιμού3 3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.2553
Ύψος πλοίου (cm)23.88
Μήκος πλοίου (cm)38.35
Πλάτος πλοίου (cm)20.07
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Συμπεριλαμβάνεται η σιαγόνα: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΆνοιγμα γνάθουΠλάτος γνάθουΣυνολικά Διαστάσειςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΒάθος λαιμούΤιμή
PALMGREN 9629745 Συνδυασμός Πάγκος And Pipe Μέγγενη, Μέγεθος 5 ίντσες | AG9DBM 19D152 / P745 96297456"5"-8.25 "13.75 "3 1 / 2 "€617.73
PALMGREN 9629755 Συνδυασμός Πάγκος And Pipe Μέγγενη, Μέγεθος 5.5 ιντσών | CH3QFC 9629755------€1,239.00
RFQ
PALMGREN 9629756 Συνδυασμός Πάγκος And Pipe Μέγγενη, Μέγεθος 6.5 ιντσών | CH3QFD 96297568.5 "6 1 / 2 "18 x 10 x 10 "--4.5 "€1,756.36
RFQ
PALMGREN 9629748 Συνδυασμός Πάγκος And Pipe Μέγγενη, Μέγεθος 8 ιντσών | CH3QFE P748 96297488 1 / 4 "8"---4 3 / 4 "€790.36
RFQ
PALMGREN 9629758 Συνδυασμός Πάγκος And Pipe Μέγγενη, Μέγεθος 8.5 ιντσών | CH3QFF 96297589"8.5 "12 x 12 x 10 "--4"€2,544.82
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMGREN 9629746 Συνδυασμός πάγκου και μέγγενης σωλήνα, μέγεθος 6 ιντσών
€727.86 /μονάδα