Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PALMETTO PACKING PINNACLE Σφραγίδα συσκευασίας 3/4 Τετραγωνική ίντσα 10 πόδια | AD9WHP 4VKP8

PALMETTO PACKING PINNACLE Pack Seal 3/4 Τετραγωνική ίντσα 10 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9WHP Μοντέλο: PINNACLECross Ref: 4VKP8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€248.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφραγίδα συσκευασίας συμπίεσης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-400 έως 700 F
ΧρώμαΘαμπό γκρι
Για χρήση σεΑντλίες και βαλβίδες
Μήκος10ft.
ΥλικόΕυέλικτη συσκευασία γραφίτη με PTFE και λίπανση
Μέγιστη. Πίεση για αντλίες (PSI)250
Μέγιστη. Πίεση για βαλβίδες (PSI)950
Μέγιστη. Ταχύτητα άξονα (ft / min)3000
Μέγιστη. Θερμοκρασία στο Steam (F)1200
Εύρος pHαπό 0 έως 14
Τετράγωνα3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.05
Ύψος πλοίου (cm)21.08
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ5911900040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςΤετράγωναΤιμή
PALMETTO PACKING PINNACLE Σφραγίδα συσκευασίας 1/8 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια | AD9WGM 4VKL1 ΚΟΛΟΦΩΝ5ft.-1 / 8 "€248.29
PALMETTO PACKING PINNACLE Σφραγίδα συσκευασίας 1/8 Τετραγωνική ίντσα 10 πόδια | AD9WGN 4VKL2 ΚΟΛΟΦΩΝ10ft.-1 / 8 "€248.29
PALMETTO PACKING PINNACLE Σφραγίδα συσκευασίας 1/4 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια | AD9WGU 4VKL7 ΚΟΛΟΦΩΝ5ft.-1 / 4 "€248.29
PALMETTO PACKING PINNACLE Σφραγίδα συσκευασίας 3/8 Τετραγωνική ίντσα 10 πόδια | AD9WHB 4VKN5 ΚΟΛΟΦΩΝ10ft.-3 / 8 "€83.71
PALMETTO PACKING PINNACLE Σφραγίδα συσκευασίας 3/8 Τετραγωνική ίντσα 25 πόδια | AD9WHC 4VKN6 ΚΟΛΟΦΩΝ25ft.-3 / 8 "€248.29
PALMETTO PACKING PINNACLE Σφραγίδα συσκευασίας 1/2 τετραγωνική ίντσα 10 πόδια | AD9WHH 4VKP2 ΚΟΛΟΦΩΝ10ft.-1 / 2 "€119.91
PALMETTO PACKING PINNACLE Σφραγίδα συσκευασίας 1/2 τετραγωνικών ιντσών 25 πόδια | AD9WHJ 4VKP3 ΚΟΛΟΦΩΝ25ft.-1 / 2 "€248.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMETTO PACKING PINNACLE Pack Seal 3/4 Τετραγωνική ίντσα 10 πόδια
€248.29 /μονάδα