Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PALMETTO PACKING 1600 Σφραγίδα συσκευασίας 3/4 Τετραγωνική ίντσα 25 πόδια | AE8PCF 6ERN2

PALMETTO PACKING 1600 Σφραγίδα συσκευασίας 3/4 Τετραγωνική ίντσα 25 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8PCF Μοντέλο: 1600Cross Ref: 6ERN2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€172.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφραγίδα συσκευασίας συμπίεσης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-10 έως 200 F
ΧρώμαΚαστανό
Για χρήση σεΑντλίες και βαλβίδες
Μήκος25ft.
ΥλικόΛινάρι
Μέγιστη. Πίεση για αντλίες (PSI)400
Μέγιστη. Πίεση για βαλβίδες (PSI)400
Μέγιστη. Ταχύτητα άξονα (ft / min)2200
Μέγιστη. Θερμοκρασία στο Steam (F)NR
Εύρος pHαπό 6 έως 9
Τετράγωνα3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5225
Ύψος πλοίου (cm)25.15
Μήκος πλοίου (cm)22.35
Πλάτος πλοίου (cm)22.61
Κωδικός ΕΣ5911900040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Ταχύτητα άξονα (ft / min)Θερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΧρώμαΕύρος pHΓια χρήση σεΜήκοςΥλικόΜέγιστη. Πίεση για αντλίες (PSI)Τιμή
PALMETTO PACKING 1600 Σφραγίδα συσκευασίας 3/4 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια | AE8PCD 6ERN0 16002200-10 έως 200 FΚαστανόαπό 6 έως 9Αντλίες και βαλβίδες5ft.Λινάρι400€41.40
PALMETTO ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PE1082 Σφραγίδα συσκευασίας 3/4 Τετραγωνική ίντσα 10 πόδια | AE8UME 6FKW7 PE10822000-400 έως 500 FΜαύρηαπό 1 έως 13Γόβες & Πέδιλα10ft.PTFE / Graphite, Aramid500€1,079.60
PALMETTO ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PE1082 Σφραγίδα συσκευασίας 3/4 Τετραγωνική ίντσα 25 πόδια | AE8UMF 6FKW8 PE10822000-400 έως 500 FΜαύρηαπό 1 έως 13Γόβες & Πέδιλα25ft.PTFE / Graphite, Aramid500€1,079.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMETTO PACKING 1600 Σφραγίδα συσκευασίας 3/4 Τετραγωνική ίντσα 25 πόδια
€172.57 /μονάδα