Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PALMETTO PACKING 1555 Σφραγίδα συσκευασίας, 1/8 τετραγωνικά. ίντσα, 10 πόδια | AD9WQK 4VLE5

PALMETTO PACKING 1555 Σφραγίδα συσκευασίας, 1/8 τετραγωνικά. ίντσα, 10 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9WQK Μοντέλο: 1555Cross Ref: 4VLE5

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€52.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφραγίδα συσκευασίας συμπίεσης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-450 έως 800 F
ΧρώμαΘαμπό γκρι
Για χρήση σεΑντλίες και βαλβίδες
Μήκος10ft.
ΥλικόΣυσκευασία νήματος γραφίτη με γραφίτη
Μέγιστη. Πίεση για αντλίες (PSI)3500
Μέγιστη. Πίεση για βαλβίδες (PSI)3500
Μέγιστη. Ταχύτητα άξονα (ft / min)4000
Μέγιστη. Θερμοκρασία στο Steam (F)1200
Εύρος pHαπό 3 έως 14
Τετράγωνα1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)9.53
Μήκος πλοίου (cm)15.88
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ5607504000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το Palmetto Packing 1555 χρησιμοποιείται κυρίως σε χωνευτήρες και χημικές αντλίες, καθώς και σε όλους τους περιστρεφόμενους ή παλινδρομικούς άξονες, βαλβίδες και αναδευτήρες.
    • Αποτελείται από 99% νήμα γραφίτη ανάλυσης με λεπτό σωματίδιο γραφίτη στο κέντρο και συνυφασμένη πλεξούδα στο εξωτερικό.
    • Αυτή η σφραγίδα συσκευασίας μπορεί να χειριστεί θερμοκρασίες έως 1200 βαθμούς Φαρενάιτ σε ατμό, 800 βαθμούς Φαρενάιτ σε οξειδωτικές ατμόσφαιρες και 6000 βαθμούς Φαρενάιτ σε μη οξειδωτικές ατμόσφαιρες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςΤετράγωναΤιμή
PALMETTO PACKING 1555 Σφραγίδα συσκευασίας 1/8 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια | AD9WQJ 4VLE4 15555ft.-1 / 8 "€31.83
PALMETTO PACKING 1555 Σφραγίδα συσκευασίας 1/8 Τετραγωνική ίντσα 25 πόδια | AD9WQL 4VLE6 155525ft.-1 / 8 "€105.74
PALMETTO PACKING 1555 Σφραγίδα συσκευασίας 3/16 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια | AD9WQM 4VLE7 15555ft.-3 / 16 "€55.47
PALMETTO PACKING 1555 Σφραγίδα συσκευασίας 3/16 Τετραγωνική ίντσα 10 πόδια | AD9WQN 4VLE8 155510ft.-3 / 16 "€101.47
PALMETTO PACKING 1555 Σφραγίδα συσκευασίας 3/16 Τετραγωνική ίντσα 25 πόδια | AD9WQP 4VLE9 155525ft.-3 / 16 "€219.44
PALMETTO PACKING 1555 Σφραγίδα συσκευασίας 1/4 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια | AD9WQQ 4VLF1 15555ft.-1 / 4 "€83.49
PALMETTO PACKING 1555 Σφραγίδα συσκευασίας 1/4 τετραγωνική ίντσα 10 πόδια | AD9WQR 4VLF2 155510ft.-1 / 4 "€170.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMETTO PACKING 1555 Σφραγίδα συσκευασίας, 1/8 τετραγωνικά. ίντσα, 10 πόδια
€52.70 /μονάδα