Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PALMETTO PACKING 1392S Σφραγίδα συσκευασίας 5/16 Τετραγωνική ίντσα 25 πόδια | AD9GYV 4RTZ6

PALMETTO PACKING Σφραγίδα συσκευασίας 1392S 5/16 τετραγωνική ίντσα 25 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD9GYV Μοντέλο: 1392SCross Ref: 4RTZ6

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€215.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφραγίδα συσκευασίας συμπίεσης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-10 έως 500 F
ΧρώμαΚαστανό
Για χρήση σεΑντλίες και βαλβίδες
Μήκος25ft.
ΥλικόΣύνθετη συσκευασία με PTFE
Μέγιστη. Πίεση για αντλίες (PSI)2500
Μέγιστη. Πίεση για βαλβίδες (PSI)2500
Μέγιστη. Ταχύτητα άξονα (ft / min)2200
Μέγιστη. Θερμοκρασία στο Steam (F)NR
Εύρος pHαπό 2 έως 12
Τετράγωνα5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8235
Ύψος πλοίου (cm)9.53
Μήκος πλοίου (cm)15.88
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ5911900040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςΤετράγωναΤιμή
PALMETTO PACKING 1392S Σφραγίδα συσκευασίας 1/8 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια | AD9GYH 4RTY4 1392S5ft.-1 / 8 "€22.06
PALMETTO PACKING 1392S Σφραγίδα συσκευασίας 1/8 Τετραγωνική ίντσα 10 πόδια | AD9GYJ 4RTY5 1392S10ft.-1 / 8 "€29.02
PALMETTO PACKING 1392S Σφραγίδα συσκευασίας 1/8 Τετραγωνική ίντσα 25 πόδια | AD9GYK 4RTY6 1392S25ft.-1 / 8 "€64.82
PALMETTO PACKING 1392S Σφραγίδα συσκευασίας 3/16 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια | AD9GYL 4RTY7 1392S5ft.-3 / 16 "€33.67
PALMETTO PACKING 1392S Σφραγίδα συσκευασίας 3/16 Τετραγωνική ίντσα 10 πόδια | AD9GYM 4RTY8 1392S10ft.-3 / 16 "€51.28
PALMETTO PACKING 1392S Σφραγίδα συσκευασίας 3/16 Τετραγωνική ίντσα 25 πόδια | AD9GYN 4RTY9 1392S25ft.-3 / 16 "€125.38
PALMETTO PACKING 1392S Σφραγίδα συσκευασίας 1/4 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια | AD9GYP 4RTZ1 1392S5ft.-1 / 4 "€49.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMETTO PACKING Σφραγίδα συσκευασίας 1392S 5/16 τετραγωνική ίντσα 25 πόδια
€215.37 /μονάδα