Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PALMETTO PACKING 1367S Σφραγίδα συσκευασίας 5/8 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια | AD9GTG 4RTG4

PALMETTO PACKING Σφραγίδα συσκευασίας 1367S 5/8 τετραγωνική ίντσα 5 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9GTG Μοντέλο: 1367SCross Ref: 4RTG4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€210.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφραγίδα συσκευασίας συμπίεσης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-400 έως 500 F
ΧρώμαΆσπρο
Για χρήση σεΑντλίες και βαλβίδες
Μήκος5ft.
ΥλικόΛευκή συσκευασία PTFE με λίπανση
Μέγιστη. Πίεση για αντλίες (PSI)1000
Μέγιστη. Πίεση για βαλβίδες (PSI)1000
Μέγιστη. Ταχύτητα άξονα (ft / min)1200
Μέγιστη. Θερμοκρασία στο Steam (F)500
Εύρος pHαπό 0 έως 14
Τετράγωνα5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.792
Ύψος πλοίου (cm)21.08
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ5911900040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
PALMETTO PACKING 1367S Σφραγίδα συσκευασίας, 5/8 τετραγωνική ίντσα 10 πόδια μήκος | AD9GTH 4RTG5 1367S10ft.€392.82
PALMETTO PACKING 1367S Σφραγίδα συσκευασίας 5/8 Τετραγωνική ίντσα 25 πόδια | AD9GTJ 4RTG6 1367S25ft.€683.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMETTO PACKING Σφραγίδα συσκευασίας 1367S 5/8 τετραγωνική ίντσα 5 πόδια
€210.30 /μονάδα