Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PALMETTO PACKING 1367S Σφραγίδα συσκευασίας 1/8 Τετραγωνική ίντσα 10 πόδια | AD9GRK 4RTE2

PALMETTO PACKING Σφραγίδα συσκευασίας 1367S 1/8 τετραγωνική ίντσα 10 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9GRK Μοντέλο: 1367SCross Ref: 4RTE2

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€42.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφραγίδα συσκευασίας συμπίεσης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-400 έως 500 F
ΧρώμαΆσπρο
Για χρήση σεΑντλίες και βαλβίδες
Μήκος10ft.
ΥλικόΛευκή συσκευασία PTFE με λίπανση
Μέγιστη. Πίεση για αντλίες (PSI)1000
Μέγιστη. Πίεση για βαλβίδες (PSI)1000
Μέγιστη. Ταχύτητα άξονα (ft / min)1200
Μέγιστη. Θερμοκρασία στο Steam (F)500
Εύρος pHαπό 0 έως 14
Τετράγωνα1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1485
Ύψος πλοίου (cm)9.53
Μήκος πλοίου (cm)15.88
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ5911900040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςΤετράγωναΤιμή
PALMETTO PACKING 1367S Σφραγίδα συσκευασίας 1/8 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια | AD9GRJ 4RTE1 1367S5ft.-1 / 8 "€26.80
PALMETTO PACKING 1367S Σφραγίδα συσκευασίας 1/8 Τετραγωνική ίντσα 25 πόδια AD9GRL 4RTE3 1367S25ft.-1 / 8 "€85.63
PALMETTO PACKING 1367S Σφραγίδα συσκευασίας 3/16 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια | AD9GRM 4RTE4 1367S5ft.-3 / 16 "€39.68
PALMETTO PACKING 1367S Σφραγίδα συσκευασίας 3/16 Τετραγωνική ίντσα 10 πόδια | AD9GRN 4RTE5 1367S10ft.-3 / 16 "€54.98
PALMETTO PACKING 1367S Σφραγίδα συσκευασίας 3/16 Τετραγωνική ίντσα 25 πόδια | AD9GRP 4RTE6 1367S25ft.-3 / 16 "€120.54
PALMETTO PACKING 1367S Σφραγίδα συσκευασίας 1/4 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια | AD9GRQ 4RTE7 1367S5ft.-1 / 4 "€48.59
PALMETTO PACKING 1367S Σφραγίδα συσκευασίας 1/4 Τετραγωνική ίντσα 10 πόδια | AD9GRR 4RTE8 1367S10ft.-1 / 4 "€98.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMETTO PACKING Σφραγίδα συσκευασίας 1367S 1/8 τετραγωνική ίντσα 10 πόδια
€42.14 /μονάδα