Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PALMETTO PACKING 1367H Σφραγίδα συσκευασίας 5/8 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια | AD9WVV 4VLU7

PALMETTO PACKING Σφραγίδα συσκευασίας 1367H 5/8 τετραγωνική ίντσα 5 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD9WVV Μοντέλο: 1367ΗCross Ref: 4VLU7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€196.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφραγίδα συσκευασίας συμπίεσης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-400 έως 500 F
ΧρώμαΆσπρο
Για χρήση σεβαλβίδες
Μήκος5ft.
ΥλικόΛευκή συσκευασία PTFE χωρίς λίπανση
Μέγιστη. Πίεση για αντλίες (PSI)NR
Μέγιστη. Πίεση για βαλβίδες (PSI)4000
Μέγιστη. Ταχύτητα άξονα (ft / min)1200
Μέγιστη. Θερμοκρασία στο Steam (F)300
Εύρος pHαπό 0 έως 14
Τετράγωνα5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7515
Ύψος πλοίου (cm)21.08
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ5911900040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
PALMETTO PACKING 1367H Σφραγίδα συσκευασίας 5/8 Τετραγωνική ίντσα 10 πόδια | AD9WVW 4VLU8 1367H10ft.€376.27
PALMETTO PACKING 1367H Σφραγίδα συσκευασίας 5/8 Τετραγωνική ίντσα 25 πόδια | AD9WVX 4VLU9 1367H25ft.€900.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMETTO PACKING Σφραγίδα συσκευασίας 1367H 5/8 τετραγωνική ίντσα 5 πόδια
€196.94 /μονάδα