Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PALMETTO PACKING 1030AF Σφραγίδα συσκευασίας 1/4 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια | AD9GXK 4RTW1

PALMETTO PACKING 1030AF Συσκευασία σφραγίδα 1/4 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9GXK Μοντέλο: 1030AFCross Ref: 4RTW1

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€35.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφραγίδα συσκευασίας συμπίεσης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-400 έως 600 F
Για χρήση σεΑντλίες και βαλβίδες
Μήκος5ft.
ΥλικόKynol / Aramid
Μέγιστη. Πίεση για αντλίες (PSI)200
Μέγιστη. Πίεση για βαλβίδες (PSI)1800
Μέγιστη. Ταχύτητα άξονα (ft / min)2000
Μέγιστη. Θερμοκρασία στο Steam (F)300
Εύρος pHαπό 3 έως 11
Τετράγωνα1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2138
Ύψος πλοίου (cm)9.53
Μήκος πλοίου (cm)15.88
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ5911900040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςΤετράγωναΤιμή
PALMETTO PACKING 1030AF Σφραγίδα συσκευασίας 1/8 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια | AD9GXD 4RTV4 1030AF5ft.-1 / 8 "€22.30
PALMETTO PACKING 1030AF Σφραγίδα συσκευασίας 1/8 Τετραγωνική ίντσα 10 πόδια | AD9GXE 4RTV5 1030AF10ft.-1 / 8 "€30.15
PALMETTO PACKING 1030AF Σφραγίδα συσκευασίας 1/8 Τετραγωνική ίντσα 25 πόδια | AD9GXF 4RTV6 1030AF25ft.-1 / 8 "€54.26
PALMETTO PACKING 1030AF Σφραγίδα συσκευασίας 3/16 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια | AD9GXG 4RTV7 1030AF5ft.-3 / 16 "€27.93
PALMETTO PACKING 1030AF Σφραγίδα συσκευασίας 3/16 Τετραγωνική ίντσα 10 πόδια | AD9GXH 4RTV8 1030AF10ft.-3 / 16 "€42.29
PALMETTO PACKING 1030AF Σφραγίδα συσκευασίας 3/16 Τετραγωνική ίντσα 25 πόδια | AD9GXJ 4RTV9 1030AF25ft.-3 / 16 "€79.17
PALMETTO PACKING 1030AF Σφραγίδα συσκευασίας 1/4 τετραγωνική ίντσα 10 πόδια | AD9GXL 4RTW2 1030AF10ft.-1 / 4 "€60.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMETTO PACKING 1030AF Συσκευασία σφραγίδα 1/4 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια
€35.41 /μονάδα